Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D MGN61525 DC Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3

SQUARE D MGN61525 Dc Circuit Breaker C Curve 2p 5a ​​12-500vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7DWH Μοντέλο: MGN61525Cross Ref: 5RGU3
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
€515.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης ACΔεν έχει αξιολογηθεί
Ενισχυτές5
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC500 VDC
Βάθος2.76 "
Μήκος3.19 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR5kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6
Ύψος πλοίου (cm)15.72
Μήκος πλοίου (cm)14.91
Πλάτος πλοίου (cm)11.23
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
SQUARE D MGN61504 Dc Circuit Breaker C Curve 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€30.15
SQUARE D MGN61505 DC Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€268.66
SQUARE D MGN61509 Dc Circuit Breaker C Curve 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€205.80
SQUARE D MGN61510 DC Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€253.44
SQUARE D MGN61530 Dc Circuit Breaker C Curve 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€499.41
SQUARE D MGN61534 DC Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "€515.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MGN61525 Dc Circuit Breaker C Curve 2p 5a ​​12-500vdc
€515.89 /μονάδα