BESSEY Οριζόντια χειρολαβή εναλλαγής λαβής

Σφιγκτήρες προφίλ χαμηλού ύψους με οριζόντια λαβή που είναι παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης. Διαθέτει υψηλή ικανότητα σύσφιξης και είναι ιδανική για χρήση σε περιορισμένους χώρους

Φίλτρα

BESSEY -

Σφιγκτήρες

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΕΖ30-6Σφιγκτήρας€29.61
BΕΖ15-6Σφιγκτήρας€26.18
CBSG21-14Πίνακας σφιγκτήρα€324.82
BESSEY -

Εναλλαγή σφιγκτήρα

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTC-HH502"€44.98
BSTC-HH702.375 "€48.05
BESSEY -

Οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής

Οι σφιγκτήρες εναλλαγής από το BESSEY είναι ιδανικοί για να κρατάτε σταθερά ένα τεμάχιο εργασίας και να το κρατάτε ακίνητο. Αυτοί οι αυτορυθμιζόμενοι σφιγκτήρες εναλλαγής μπορούν να διατηρήσουν τη δύναμη σύσφιξης ενώ αυτορυθμίζονται στις παραλλαγές στο ύψος του τεμαχίου εργασίας (από 20 έως 60 mm). Διαθέτουν ενσωματωμένη βίδα πίεσης που επιτρέπει τη ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης από 25 έως 550 lb. Οι σφιγκτήρες BESSEY STC-HH20 έχουν χωρητικότητα συγκράτησης 700 lb (το πρότυπο είναι 450 lb) και είναι εξοπλισμένοι με λαβή ανθεκτική στη θερμότητα για άνεση χειριστή & ασφάλεια Έχουν επίστρωση νικελίου για προστασία από τη διάβρωση & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTC-HA20€39.27
BSTC-HH20€43.29
CSTC-HV20€41.40
BESSEY -

Toggle Clamp, Horizontal Push-Pull, 700 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
STC-IHH25AA8MFQ€53.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;