Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY STC-HH20 Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής 450 Lb 3/4 In | AD3TTU 40P149

BESSEY STC-HH20 Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής 450 Lb 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TTU Μοντέλο: STC-HH20Σταυρός: 40P149
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
€43.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη ρύθμιση σφιγκτήρα εναλλαγής
ΜπράτσοΟριζόντιο κλείσιμο / βάση, κανάλι U
Κέντρα βάσης βάσης1 x 1-1 / 8 και 1/2 x 1-1 / 8 In.
ΚατασκευήΔιαμορφωμένος και συγκολλημένος χάλυβας
Διάμετρος9 / 16 "
HandleΕργονομικό, διαμορφωμένο, 2 συστατικών
Ύψος κάτω από το βραχίονα (In.)3/4
Χωρητικότητα450 λίβρες
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος6.5 "
ΑτρακτοςΑτσάλι
Μέγεθος νήματοςM6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BESSEY STC-HV20 Οριζόντια σφιγκτήρα εναλλαγής κάθετη βάση 450lb 3 / 4in | AD3TTV 40P150 STC-HV20€41.40
BESSEY STC-HA20 Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής Anglebase 450lb 3 / 4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20€39.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY STC-HH20 Οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής 450 Lb 3/4 In
€43.29 /μονάδα