Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY STC-IHH25 Σφιγκτήρας εναλλαγής, οριζόντια ώθηση-έλξη, 700 λίβρες | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 Σφιγκτήρας εναλλαγής, οριζόντια ώθηση-έλξη, 700 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MFQ Μοντέλο: STC-IHH25Κωδ. Σταυρού: 19C764
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
€53.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη ρύθμιση σφιγκτήρα εναλλαγής
Μπράτσο5/8 "Ενσωματωμένο
Κέντρα βάσης βάσης1-3 / 4 x 1 ίντσες.
ΚατασκευήΣώμα από κράμα χάλυβα
Διάμετρος7 / 8 "
HandleΕργονομικό 1 x 2-1 / 8 "
Ύψος κάτω από το βραχίονα (In.)3/4
Χωρητικότητα700 λίβρες
συνολικό ύψος1.625 "
Συνολικό μήκος8.25 "
ΑτρακτοςM8
Μέγεθος νήματοςM8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη ρύθμιση σφιγκτήρα εναλλαγής ιδανική για δοκιμές ή τάνυση συσκευών σε εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου, συναρμολόγησης και συγκόλλησης
    • Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 700 lb και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για κλείδωμα του εμβόλου τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανασυρόμενη θέση όταν η λαβή κινείται προς τα εμπρός και προς τα πίσω, αντίστοιχα
    • Βάση με φλάντζα και στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M8 για σταθερή σύσφιξη

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY STC-IHH25 Σφιγκτήρας εναλλαγής, οριζόντια ώθηση-έλξη, 700 λίβρες
€53.41 /μονάδα