KILLARK Επικίνδυνοι διακόπτες ασφάλειας θέσης και αποσύνδεσης

Σχεδιασμένο για αποσύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού από πηγές ισχύος σε τοποθεσίες επιρρεπή σε εύφλεκτα αέρια, αναφλέξιμη σκόνη και εύφλεκτες ίνες. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν φλάντζα στεγανοποίησης με δακτύλιο Ο για πλήρη στεγανοποίηση έναντι υγρασίας. Διατίθεται σε παραλλαγές 30, 60 & 100A

Φίλτρα

KILLARK -

Διακόπτες αποσύνδεσης με προστασία από εκρήξεις

Οι διακόπτες αποσύνδεσης επικίνδυνων θέσεων Killark είναι κατάλληλοι για αποσύνδεση κυκλωμάτων κινητήρα για προστασία από συνθήκες υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος. Αυτοί οι διακόπτες αποσύνδεσης με αρθρωτό κάλυμμα διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου χωρίς χαλκό για αντοχή στη διάβρωση. Διαθέτουν μια φλάντζα στεγανοποίησης με δακτύλιο Ο για να διασφαλιστεί η στεγανή συναρμολόγηση και τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι για μείωση του χρόνου εγκατάστασης και συντήρησης. Αυτές οι μονάδες με λίστα UL ενσωματώνονται με διακόπτη λειτουργίας διακόπτη που μπορεί να κλειδώσει (με έως και 3 κλειδαριές) σε θέση ON ή OFF. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, σταθμοί ελέγχου σε παραλλαγές feed-thru και hub αδιέξοδο

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHPΕίδοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AB7NFD13Α5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€3,850.60
BB7NFD26Α8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€4,238.51
BB7NFD21Α8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€5,263.03
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,135.94
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,201.60
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP σε 240 VAC, 15 HP σε 480 VAC, 20 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP σε 240 VAC, 30 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€8,384.93
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 60 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€11,174.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;