KILLARK B7NFD26A Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης 600VAC | AJ2HHL 4TZV6

KILLARK B7NFD26A Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HHL Μοντέλο: B7NFD26ACross Ref: 4TZV6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,238.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιών
Ενισχυτές60
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος7-13 / 16 "
Ύψος13 1 / 16 "
HP20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VAC
ΥλικόΑλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4Χ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3 καλώδιο, χωρίς ουδέτερο
Φάση3
Αξιολόγηση ασφαλείαςΤάξη I, Div. 1 & 2, Ομάδες B, C, D, Class l, Zones 1 & 2, Groups llB + H2, llA, Class II, Div. 1 & 2, Ομάδες E, F, G, Κατηγορία III
Τάση600
Πλάτος8.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3365
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Ουδέτερη συναρμολόγηση: Μη διαθέσιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHPΕίδοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή
KILLARK EXB-NFD-0303P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης αποσύνδεσης 30A | AH2PYQ 2NWE6 EXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,135.94
KILLARK EXB-NFD-0603P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,201.60
KILLARK EXB-NFD-1003P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας | AH2PYT 2NWE8 EXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
KILLARK EXB-FDS-0303P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP σε 240 VAC, 15 HP σε 480 VAC, 20 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
KILLARK EXB-FDS-0603P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP σε 240 VAC, 30 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€8,384.93
KILLARK EXB-FDS-1003P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 60 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€11,174.40
KILLARK B7NFD13A Επικίνδυνος διακόπτης ασφαλείας τοποθεσίας 600VAC | AJ2HHK 4TZV5 B7NFD13Α5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€3,850.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK B7NFD26A Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης 600VAC
€4,238.51 /μονάδα