KILLARK EXB-NFD-1003P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας | AH2PYT 2NWE8

KILLARK EXB-NFD-1003P Διακόπτης αποσύνδεσης επικίνδυνης θέσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PYT Μοντέλο: EXB-NFD-1003PCross Ref: 2NWE8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,399.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας
Ενισχυτές100
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος40.12 "
Ύψος14 5 / 16 "
HP30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VAC
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3 καλώδιο, χωρίς ουδέτερο
Φάση3
Αξιολόγηση ασφαλείαςΤάξη I, Div. 1 & 2, Ομάδες B, C, D, Class l, Zones 1 & 2, Groups llB + H2, llA, Class II, Div. 1 & 2, Ομάδες E, F, G, Κατηγορία III
Τάση600
Πλάτος12 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.3525
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Ουδέτερη συναρμολόγηση: Μη διαθέσιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHPΕίδοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή
KILLARK EXB-NFD-0303P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης αποσύνδεσης 30A | AH2PYQ 2NWE6 EXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,135.94
KILLARK EXB-NFD-0603P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,201.60
KILLARK EXB-FDS-0303P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP σε 240 VAC, 15 HP σε 480 VAC, 20 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
KILLARK EXB-FDS-0603P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP σε 240 VAC, 30 HP σε 480 VAC, 50 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€8,384.93
KILLARK EXB-FDS-1003P Επικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίας | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP σε 240 VAC, 50 HP σε 480 VAC, 60 HP σε 600 VACΕπικίνδυνος διακόπτης αποσύνδεσης τοποθεσίαςΧυτά αλουμίνιο3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€11,174.40
KILLARK B7NFD13A Επικίνδυνος διακόπτης ασφαλείας τοποθεσίας 600VAC | AJ2HHK 4TZV5 B7NFD13Α5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP σε 240 VAC, 20 HP σε 480 VAC, 30 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€3,850.60
KILLARK B7NFD26A Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης 600VAC | AJ2HHL 4TZV6 B7NFD26Α8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP σε 240 VAC, 40 HP σε 480 VAC, 40 HP σε 600 VACΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιώνΑλουμίνιο3, 4, 4Χ€4,238.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK EXB-NFD-1003P Διακόπτης αποσύνδεσης επικίνδυνης θέσης
€6,399.40 /μονάδα