MARATHON Τροχός χωρίς επίπεδη πολυουρεθάνη


Φίλτρα
Φινίρισμα πλαισίου: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό Hub: Ατσάλι , Χωρίς σήμανση: Ναι , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΤαιριάζει στον άξοναΑξιολόγηση φορτίουΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33102
1 / 2 "150 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςπριονωτή7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.81
B
33101
1 / 2 "150 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςπριονωτή6.156 "1 61 / 64 "€17.67
C
00026
1 / 2 "275 λίβρες1 / 2 "275 λίβρεςπριονωτή8 17 / 32 "3"€30.08
D
30426
3 / 4 "400 λίβρες3 / 4 "400 λίβρεςΧλόη13 51 / 64 "6 7 / 32 "€109.08
E
30226
3 / 4 "400 λίβρες3 / 4 "400 λίβρεςΧλόη13 15 / 32 "6.187 "€111.00
F
30326
3 / 4 "400 λίβρες3 / 4 "400 λίβρεςΧλόη13 5 / 16 "4 29 / 64 "€76.83
G
01014
3 / 4 "300 λίβρες3 / 4 "300 λίβρεςΛείος9 5 / 16 "3.25 "€36.61
H
00063
3 / 4 "450 λίβρες3 / 4 "500 λίβρεςΠλευρωτός15.375 "3 47 / 64 "€60.90
I
00056
3 / 4 "450 λίβρες3 / 4 "500 λίβρεςΟζώδης15 37 / 64 "3 49 / 64 "€65.57
J
00083
3 / 4 "350 λίβρες3 / 4 "350 λίβρεςΠλευρωτός13 25 / 64 "3 13 / 64 "€43.61
K
00145
3 / 4 "400 λίβρες3 / 4 "400 λίβρεςπριονωτή12 13 / 32 "3.875 "€60.09
L
00126
3 / 4 "400 λίβρες3 / 4 "400 λίβρεςπριονωτή12 13 / 32 "3.875 "€60.52
M
30031
3 / 4 "300 λίβρες3 / 4 "300 λίβρεςπριονωτή10 13 / 32 "3.375 "€36.26
N
00003
5 / 8 "350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςΠλευρωτός13 29 / 64 "3 13 / 64 "€41.46
O
30030
5 / 8 "300 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςπριονωτή10 13 / 32 "3.375 "€36.02
P
00025
5 / 8 "275 λίβρες5 / 8 "275 λίβρεςπριονωτή8 39 / 64 "3 1 / 64 "€29.16
Q
00081
5 / 8 "350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςΠλευρωτός13 25 / 64 "3 13 / 64 "€44.49
R
00065
5 / 8 "450 λίβρες5 / 8 "500 λίβρεςΠλευρωτός15.375 "3 47 / 64 "€62.13
S
00001
5 / 8 "450 λίβρες5 / 8 "500 λίβρεςΠλευρωτός15.5 "3.375 "€64.51
T
00047
5 / 8 "450 λίβρες5 / 8 "500 λίβρεςΟζώδης15 37 / 64 "3 49 / 64 "€67.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;