Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb. | AD6NDF 46G098

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6NDF Μοντέλο: 00047Cross Ref: 46G098
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
€65.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός χωρίς επίπεδη πολυουρεθάνη
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα450 λίβρες
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης6"
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Ελαστικό Rim Dia.8-39 / 64 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.80 / 4.00-8
Πάχος ελαστικών3-9 / 16 "
ΠάτημαΟζώδης
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού15 37 / 64 "
Πλάτος τροχού3 49 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΤαιριάζει στον άξοναΑξιολόγηση φορτίουΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
MARATHON 33101 Flat Free Wheel Wheel 6 x 2 Inch 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςπριονωτή6.156 "1 61 / 64 "€17.54
MARATHON 33102 Flat Free Wheel Wheel 8 x 2 Inch 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 λίβρες1 / 2 "150 λίβρεςπριονωτή7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.32
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 λίβρες5 / 8 "275 λίβρεςπριονωτή8 39 / 64 "3 1 / 64 "€30.58
MARATHON 00026 Flat Free Wheel Wheel 2.80 / 2.50-4 275 λίβρες. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 λίβρες1 / 2 "275 λίβρεςπριονωτή8 17 / 32 "3"€30.10
MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 λίβρες | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 λίβρες3 / 4 "300 λίβρεςΛείος9 5 / 16 "3.25 "€38.30
MARATHON 30030 Flat Free Wheel Wheel 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 λίβρες5 / 8 "300 λίβρεςπριονωτή10 13 / 32 "3.375 "€37.52
MARATHON 30031 Flat Free Wheel Wheel 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 λίβρες3 / 4 "300 λίβρεςπριονωτή10 13 / 32 "3.375 "€38.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.
€65.45 /μονάδα