SQUARE D Κιτ Ground Bar

Τα κιτ ράβδων εδάφους Square D είναι συμπαγή και ελαφριά κιτ που χρησιμοποιούνται σε συσκευές CSED, κέντρα φόρτωσης και πίνακες πάνελ NQOD και NF. Αυτά τα κιτ ράβδου γείωσης με πιστοποίηση ANSI διαθέτουν 15 ακροδέκτες και καλώδια τροφοδοσίας στη ουδέτερη ράβδο στα κέντρα φόρτωσης.

Φίλτρα

SQUARE D -

Κιτ μπαρ στο έδαφος

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APK12GTA100ΑλουμίνιοΠίνακας€22.97
BPK4GTA100--€15.62
CPK9GTA100ΑλουμίνιοΠίνακας€19.29
DPK7GTA125-QO816L100RB€16.41
CPK15GTA200ΑλουμίνιοΠίνακας€23.23
EPK15GTAL200Αλουμίνιο επιχρυσωμένοΠίνακας€48.23
FPK27GTA400ΑλουμίνιοΠίνακας€51.92
SQUARE D -

Κιτ Qo Ground Bar

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APK18GTAL200Χαλκός€53.48
BPK18GTA200Αλουμίνιο€25.29
CPK23GTAL225Επικαλυμμένο αλουμίνιο€66.19
BPK23GTA225Αλουμίνιο€30.84
SQUARE D -

Αξεσουάρ διακόπτη ασφαλείας

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΕίδοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABCAP-Κλείσιμο πλάκας--€5.59
BSN0330 έως 60ΑΟυδέτερη συναρμολόγησηΔιακόπτες ασφαλείας240 / 600 VAC€125.75
CSN031030 έως 100ΑΟυδέτερη συναρμολόγησηΣτερεά240 / 600 VAC€155.35
DH050CP30 έως 1200ΑΔιακόπτες μπουλονιών-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63
DH100CP30 έως 1200ΑΔιακόπτες μπουλονιών-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€129.87
EQMB36R30 / 60AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-240 / 600 VAC€116.19
FRFK0630 / 60AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-600 VAC€70.02
FDRK3030AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-120 / 240 VAC€40.62
GDT30SG30AΣετ γείωσης---
RFQ
BSN061060 έως 100ΑΟυδέτερη συναρμολόγηση-240 / 600 VAC€163.37
EQMB60R60AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-600 VAC€116.19
FRFK06Η60AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-600 VAC€37.63
HGTK0360AΣετ γείωσης--€19.98
IHOM2PAHA80 έως 125ΑΣυνημμένο λουκέτο-120 / 240 VAC€23.58
JPKOGTA2100 / 200AΣετ γείωσης-240 / 600 VAC€80.51
KGTK0610100AΣετ γείωσης-600 VAC€26.34
FRFK10100AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-240 / 600 VAC€79.72
LDT100SG200AΣετ γείωσης--€71.07
MHRK1020200AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-600 VAC€81.60
NH600SN400 / 600AΟυδέτερη συναρμολόγησηΣτερεά240 / 600 VAC€442.75
FDRK600600AΚιτ απόρριψης ασφαλειών-120 / 240 VAC€173.96
SQUARE D -

Κιτ Qo Ground Bar

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PK3GTA1AG7CTW€15.75
SQUARE D -

Κιτ μόνωσης ράβδου εδάφους, QO/Homeline, Ροπή σύσφιξης 3 Nm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PKGTABAG7CTY€65.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;