Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D H100CP Πλήμνες με μπουλόνι 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAH 1H326

SQUARE D H100CP πλήμνες με μπουλόνι 240/600 VAC/250/600 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GAH Μοντέλο: H100CPΣταυρός: 1H326
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
€116.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτες μπουλονιών
Ενισχυτές AC30 έως 1200Α
Τάση240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2002
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: NEMA 4, 4X, 5, 12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΕίδοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
SQUARE D SN0310 Ουδέτερο συγκρότημα 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 έως 100ΑΟυδέτερη συναρμολόγησηΣτερεά240 / 600 VAC€131.03
SQUARE D H600SN Ουδέτερο συγκρότημα 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600AΟυδέτερη συναρμολόγησηΣτερεά240 / 600 VAC€383.81
SQUARE D SN03 Συναρμολόγηση Ουδέτερο 30α | AG7FWE 6NU11 SN0330 έως 60ΑΟυδέτερη συναρμολόγησηΔιακόπτες ασφαλείας240 / 600 VAC€91.06
SQUARE D BCAP Μπουλόνια πλήμνης Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1Η307 BCAP-Κλείσιμο πλάκας--€5.05
Σετ γείωσης SQUARE D DT100SG 60/100 / 200A | AG9GAA 1Η312 DT100SG200AΣετ γείωσης--€67.66
Κιτ γείωσης SQUARE D DT30SG 30A Double Throw | AG9GAB 1Η313 DT30SG30AΣετ γείωσης---
RFQ
SQUARE D H050CP Μπουλόνια πλήμνης 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1Η324 H050CP30 έως 1200ΑΔιακόπτες μπουλονιών-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D H100CP πλήμνες με μπουλόνι 240/600 VAC/250/600 VDC
€116.89 /μονάδα