JUSTRITE

Φίλτρα

Ασφάλεια

Χειρισμός υλικού

Καθάρισμα

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Υδραυλικά

HVAC και Ψύξη

συγκόλληση

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

Ασφάλεια

Υδραυλική

πρώτες ύλες

υλικού

Ασφάλεια Φίλτρα

Αποθήκευση ασφαλείαςΠροβολή όλων

  • Σύστημα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ / ανακύκλωσης δοχείων

    Είναι σχεδιασμένα για ασφαλή απόρριψη ή ανακύκλωση δοχείων αεροζόλ χρησιμοποιώντας τεχνικές τρυπήματος / σύνθλιψης / αποσυμπίεσης, πριν από την απόρριψή τους. Παγιδεύουν τα υπόλοιπα σωματίδια και αέρια, εμποδίζοντάς τα να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Διατίθενται επίσης ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα.

  • Δοχεία πάγκου

    Αυτοί οι μπατονέτες και τα δοχεία πάγκου που είναι εγκεκριμένα και συμβατά με το OSHA έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων μηχανής. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αδιάβροχες δεξαμενές ανάμειξης για την ανάμειξη εύφλεκτων υγρών. Αυτά τα κουτιά προσφέρονται σε κόκκινο & κίτρινο χρώμα και διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / γαλβανισμένο χάλυβα. Τα κουτάκια πάγκου Justrite είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητα 0.25 έως 3 γαλονιών.

  • Δοχεία απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου

    Τα δοχεία και τα δοχεία βιολογικού κινδύνου που είναι συμβατά με το OSHA διαθέτουν αυτοκλειόμενα, ποδοκίνητα καπάκια για τη συλλογή και την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως μολυσμένα ρούχα), μειώνοντας τον κίνδυνο τυχαίας έκθεσης. Διατίθενται σε χωρητικότητα 6 & 10 gal.

  • Δεξαμενές καθαρισμού / εμβάπτισης

    Αυτές οι δεξαμενές περιλαμβάνουν δεξαμενές καθαρισμού, εμβάπτισης, ανάμειξης και ξεβγάλματος για την ασφαλή απόρριψη εύφλεκτων και επικίνδυνων υγρών. Έχουν μέγιστη χωρητικότητα 22 γαλλίων και διατίθενται σε πάγκο, δάπεδο και φορητές παραλλαγές.

  • Διαβρωτικά ερμάρια

    Τα ντουλάπια ασφαλείας με οξύ και διαβρωτικό σύμφωνο με το OSHA & NFPA χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών, διαβρωτικών και φυτοφαρμάκων. Διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες τριών σημείων που μανδαλώνουν μόνοι τους. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε στοιβαζόμενες, στάνταρ και υπό έλεγχο παραλλαγές τοποθέτησης.

  • Αξεσουάρ εμβάπτισης

    Τα αξεσουάρ δεξαμενής εμβάπτισης περιλαμβάνουν επενδύσεις δεξαμενής εμβάπτισης, καλύμματα δοχείων, καλάθια και οθόνες ιζήματος δεξαμενής έκπλυσης, τα οποία χρησιμοποιούνται με δεξαμενές έκπλυσης για τον καθαρισμό εξοπλισμού, εργαλείων και εξαρτημάτων HVAC. Διατίθενται σε παραλλαγές πολυαιθυλενίου, χάλυβα και γαλβανισμένου χάλυβα.

  • Μπουκάλια διανομής

    Τα μπουφάν φιαλών πολυαιθυλενίου, τα μπουκάλια διανομής και τα συγκροτήματα σωλήνων και πωμάτων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση και τη διανομή βιομηχανικών χημικών και υγρών. Διαθέτουν στεγανή βαλβίδα για την αποφυγή ακούσιας διαρροής νερού. Αυτά τα μπουκάλια διατίθενται σε διαφανή, κόκκινο και λευκό χρώμα.

  • Δοχεία απόρριψης

    Τα δοχεία απόρριψης αποστράγγισης και ασφάλειας διαθέτουν σχέδιο ευρείας βάσης και παρέχουν προστασία από τυχαία ανατροπή κατά την αποθήκευση εύφλεκτων και αντιδραστικών χημικών ουσιών. Διατίθενται σε 2 παραλλαγές - κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για διαλύτες γενικής χρήσης και κατασκευή πολυαιθυλενίου για διαβρωτικά υγρά.

  • Εύφλεκτα ερμάρια

    Χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό δοχείων γεμάτα με επικίνδυνα ή τοξικά υγρά. Τα εύφλεκτα ντουλάπια διαθέτουν πορτοκαλί φινίρισμα με επίστρωση πούδρας και ετικέτες GloAlerta που λάμπουν στο σκοτάδι για υψηλή ορατότητα κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Διαθέτουν ρυθμιζόμενα ράφια για την αποθήκευση φακών, ραδιόφωνων, αναπνευστικών συσκευών και ειδών πρώτων βοηθειών.

  • Αξεσουάρ δοχείων απορριμμάτων HPLC

    Μεγάλη γκάμα δοχείων διαρροής, αντικαταστάσεις φίλτρου άνθρακα, φίλτρα συγκολλήσεως / άνθρακα, σωλήνες σκληρού τοιχώματος, κιτ ασφαλείας HPLC, πολλαπλά στοιβάδες, πολλαπλά με εξαρτήματα πολυ / ανοξείδωτου χάλυβα, αποσυνδέσεις αντικατάστασης και βραχίονες τοίχου

  • Δοχεία απορριμμάτων HPLC

    Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ελεύθερη ροή του διαλύτη και τη λειτουργία hands-free σε υπηρεσίες επεξεργασίας απορριμμάτων HPLC που τροφοδοτούνται με αντλία ή βαρύτητας. Διαθέστε βαλβίδες εξαρτημάτων γρήγορης αποσύνδεσης που κλείνουν αυτόματα, όταν αποσυνδέονται, για να αποτρέπεται η απελευθέρωση ατμών ή υγρών. Ελάτε σε ημιδιαφανές χρώμα για εύκολο έλεγχο του υγρού

  • Δοχεία λιπαρών αποβλήτων

    Αποθηκεύστε δυνητικά εύφλεκτο υλικό, όπως κουρέλια και πανιά εμποτισμένα με διαλύτες, αραιωτικά, λιναρόσπορο, εύφλεκτα συγκολλητικά και άλλα εύφλεκτα υγρά. Διαθέστε ένα καπάκι που λειτουργεί με το χέρι ή το χέρι που ανοίγει σε περιορισμένη γωνία για ελαχιστοποίηση του κινδύνου καύσης

  • Ντουλάπια φυτοφαρμάκων

    Χρησιμοποιείται για την εξάλειψη σταγόνων και διαρροών κατά τη μεταφορά φυτοφαρμάκων επιτρέποντας τον διαχωρισμό υγρών σε επικίνδυνες θέσεις εργασίας. Διαθέτει συμπαγή σχεδίαση με εργονομική κατασκευή για εφαρμογές όπου ο χώρος είναι εξαιρετικός. Εξοπλισμένο με μια κλειστή / χειροκίνητη πόρτα

  • Δοχεία με έμβολο

    Αποθηκεύστε και διανείμετε με ασφάλεια διαλύτες, διαλυτικά και εύφλεκτα υγρά χρησιμοποιώντας μηχανισμό εμβόλου. Επιτρέψτε τη γρήγορη και εύκολη ύγρανση των πανιών καθαρισμού. Αποτρέπουν την εξάτμιση και τις διαρροές και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση, την κρούση ή τη φωτιά.

  • Αξεσουάρ γραφείου ασφαλείας

    Περιλαμβάνει καπάκια, καλύμματα ντουλαπιών, κιτ επισκευής κυλίνδρων ντουλαπιών, κυλιόμενα καροτσάκια, άνω δίσκους, κουφώματα ανύψωσης ντουλαπιού, προσαρμογείς πορτών, βάσεις τυμπάνου, κυλίνδρους τυμπάνου, συγκροτήματα ασφαλειών συνδέσμων, κιτ ποδιών ισοπέδωσης, κιτ ντουλαπιών ασφαλείας, κρεμάστρες τοίχων ντουλαπιών και σεισμικές αγκύλες

  • Αξεσουάρ δοχείων ασφαλείας

    Μεγάλη γκάμα καλυμμάτων αποστράγγισης, προστατευτικών φλόγας, εύκαμπτων σωλήνων, παρεμβυσμάτων, ταινιών ασφάλισης και συγκροτημάτων ακροφυσίων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς και ατυχημάτων κατά το χειρισμό εκρηκτικών υλικών. Διατίθεται σε παραλλαγές ορείχαλκου, γαλβανισμένου χάλυβα, πλαστικού, καουτσούκ και χάλυβα

  • Διοχετεύσεις ασφαλείας

    Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών σε μεγαλύτερα δοχεία. ιδανικό για χρήση με δοχεία ασφαλείας τύπου Ι. Διαθέστε ένα μεγάλο στρογγυλεμένο μπολ για προστασία από πιτσίλισμα και διαρροές. Μπορεί εύκολα να συνδεθεί στον αυχένα του δοχείου ασφαλείας. Διατίθεται σε λευκές και κίτρινες αποχρώσεις

  • Δοχεία ασφαλείας τύπου Ι

    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και μεταφορά εύφλεκτων υγρών όπως ντίζελ, βενζίνη ή κηροζίνη και για την πρόληψη πυρκαγιών. Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή υψηλής ποιότητας με φινίρισμα πούδρας για χημική αντοχή

  • Δοχεία ασφαλείας τύπου II

    Σχεδιασμένο με κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αναλογικά σκανδάλη Safe-Squeeze, τα οποία παρέχουν τα μέσα ελέγχου του ρυθμού ροής ενώ χειρίζονται εύφλεκτα υγρά. Έρχονται με σφραγισμένα καπάκια που διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανακούφισης θετικής πίεσης. Διατίθεται σε χωρητικότητα αποθήκευσης 1 έως 5 γαλλονιών

Προμήθειες ελέγχου διαρροώνΠροβολή όλων

  • Απορροφητικά επιθέματα

    Χρησιμοποιείται για γρήγορη απορρόφηση λαδιού, κοπής υγρών, τερεβινθίνης, βενζίνης, ακετόνης, αιθέρα, εξανίου και τριχλωροαιθυλενίου. Διαθέτει κατασκευή πολυπροπυλενίου που εξασφαλίζει αντοχή σε χημικές ουσίες και μια λακκούβα επιφάνεια για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό

  • Απορροφητικά μαξιλάρια

    Σχεδιασμένο για καθαρισμό, περιορισμό και προστασία ευπαθών περιοχών από πετρελαιοκηλίδες. Εξοπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και κυτταρίνης για υψηλή απορρόφηση υγρασίας και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Παρέχετε δυνατότητα καθαρισμού διαρροών μεγάλου όγκου σε περιορισμένους χώρους

  • Απορροφητικά ρολά

    Ιδανικό για απορρόφηση και καθαρισμό υδραυλικού λαδιού, βενζίνης, ακετόνης και κοπής διαρροών υγρών. Προσφέρει χωρητικότητα απορροφητικότητας έως 62 γαλόνια. Επιλεγμένα μοντέλα παρέχουν αποτελεσματική πρόσφυση για πεζούς και έλεγχο εξοπλισμού υπερβολικών ψεκασμών και διαρροών

  • Απορροφητικές κάλτσες και βραχίονες

    Μπορεί να χειριστεί διαρροές υδρογονανθράκων και να απορροφήσει λάδια κινητήρα και υδραυλικό, βενζίνη, κηροζίνη, ντίζελ και καύσιμα jet. Διαθέτει κατασκευή πολυπροπυλενίου για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χημική αντοχή. Συμπεριλάβετε συνδέσμους και σχοινί για να συνδέσετε πολλά κομμάτια για γρήγορη ανάπτυξη σε πλωτές οδούς

  • Πτυσσόμενα κουκούτσια και πισίνες συγκράτησης διαρροών

    Μέγιστη χωρητικότητα διαρροής 5860 gal. Τοποθετήστε εύκολα κάτω από βαλβίδες διαρροής, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία αποθήκευσης και μηχανήματα. Οι παλέτες περιορισμού QuickBerm διαθέτουν σχεδιασμό ενός κομματιού για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και κατασκευή υφασμάτων EnGuard I, PVC για χημική αντοχή

  • Καλύμματα και σφραγίδες αποστράγγισης

    Χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ενός φράγματος για να σταματήσει η είσοδος ανεπιθύμητων υγρών σε συστήματα αποστράγγισης και υδάτινες οδούς. Διαθέστε ένα εύκολο άνοιγμα βύσματος που επιτρέπει την πλήρωση με έναν τυπικό σωλήνα νερού. Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα EPA για τους κανονισμούς των ομβρίων υδάτων

  • Βύσματα αποστράγγισης

    Χρησιμοποιείται για την απόφραξη διαρροών σε λεία επιφάνεια ή σε δοχείο ξεβγάλματος. Έχουν ορείχαλκο, ανθρακούχο χάλυβα & NBR (καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου) ή υφασμάτινη επένδυση με PVC.

  • Δίσκοι στάγδην και δίσκοι συγκράτησης διαρροών

    Περιλαμβάνει ταψί, ράφια και δίσκους διαρροής κατάλληλους για τη συλλογή μικρών διαρροών λαδιού και την πρόληψη κινδύνων. Διατίθεται σε παραλλαγές PVC, γαλβανισμένου χάλυβα και πολυαιθυλενίου, με χωρητικότητα διαρροής από 0.25 έως 110 γαλόνια

  • IBC και Tank Spill Containment

    Μονάδες περιορισμού διαρροών IBC πλάτους 55 ιντσών σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά μεγάλων όγκων υγρών και υλικών. Διαθέτει ανακυκλωμένη κατασκευή πολυαιθυλενίου για μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με χωρητικότητα διαρροής 372 gal και χωρητικότητα φορτίου 9000 lb

  • Εκτροπείς διαρροών

    Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάτρηση και στεγανό κίτρινο ύφασμα με επικάλυψη από PVC EnGuard για τη διοχέτευση των διαρροών του σωλήνα και της οροφής σε δοχεία ή αποχετεύσεις δαπέδου. Επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από γωνίες με μαγνήτες υψηλής αντοχής για την προσάρτηση των μεταλλικών δοκών

  • Φορητές μονάδες συγκράτησης διαρροών

    Σχεδιασμένο με δυνατότητα κλίσης / διακοπής για ελαχιστοποίηση της πίεσης στην πλάτη και δύο ιμάντες τάσης για τη συγκράτηση του τυμπάνου με ασφάλεια στη θέση του. παρέχει προστασία από διαρροές και διαρροές. Δυνατότητα κατασκευής πολυαιθυλενίου για τη διαχείριση φορτίων έως 1250 lb

  • Βέρμες διαρροής

    Χρησιμοποιείται για να περιέχει γρήγορα μικρές διαρροές και διαρροές κατά την προσωρινή αποθήκευση βαρελιών, ανταλλακτικών, μπαταριών και εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων από ολίσθηση και πτώσεις. Κατασκευασμένο από ελαφρύ ύφασμα EnGuard I με επικάλυψη PVC / βινύλιο για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις χημικές ουσίες

  • Πλατφόρμα συγκράτησης διαρροών και ράμπες παλετών

    Σχεδιασμένο για τη διευκόλυνση της φόρτωσης και εκφόρτωσης μεγάλων δεξαμενών και βαρελιών αποθήκευσης. Δυνατότητα κατασκευής πολυαιθυλενίου για μέγιστη φέρουσα ικανότητα 1000 lb. Διατίθεται σε παραλλαγές κίτρινου και μαύρου χρώματος

  • Αξεσουάρ ελέγχου διαρροών

    Μεγάλη γκάμα παγίδων συγκράτησης, κιτ αποστράγγισης, τακάκια αποστράγγισης, ράφια σταθμών εργασίας τυμπάνου, κλιπ σύνδεσης, σχάρες αντικατάστασης και σχάρες συγκράτησης διαρροών για την επέκταση των δυνατοτήτων συγκράτησης διαρροών και επιτρέπουν τον καθαρισμό

  • Διαρροές και παλέτες

    Σχεδιασμένο για να συλλέγει υπερχείλιση ουσιών από βαρέλια αποθήκευσης, προκειμένου να προστατεύει το εργαζόμενο προσωπικό από ολίσθηση και πτώσεις. Διαθέστε ανακυκλωμένο σώμα πολυαιθυλενίου συμβατό με EPA με απρόσκοπτη κατασκευή για την εξάλειψη των διαρροών και των αυτορυθμιζόμενων σχαρών που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για να εξασφαλιστεί γρήγορος καθαρισμός

Εξοπλισμός πλυσίματος και ντους έκτακτης ανάγκηςΠροβολή όλων

  • Συνδυαστικές μονάδες

    Ιδανικό για συστήματα με ανεπαρκή πίεση νερού ή όπου δεν είναι πρακτική η εγκατάσταση υδραυλικού ντους ασφαλείας. Διαθέστε έναν ενσωματωμένο θερμαντήρα βύθισης που ελέγχεται από θερμοστάτη διπλής ασφάλειας για σταθερή θερμοκρασία. Διατίθενται επίσης κινητές μονάδες

  • Αξεσουάρ πλύσης και ντους έκτακτης ανάγκης

    Περιλαμβάνει ανταλλακτικά μπολ ABS από ανοξείδωτο χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση με πλύσεις ανοιχτού ματιού / προσώπου, σετ βαλβίδων και λαβής έλξης, και ακροφύσια αντικατάστασης για τη βελτίωση των λειτουργιών των σταθμών έκπλυσης και ντους έκτακτης ανάγκης

  • Σταθμοί έκπλυσης ματιών έκτακτης ανάγκης

    Επιτρέψτε στους εργαζόμενους να απορρίπτουν επικίνδυνες ουσίες και να παρέχουν επιτόπου απολύμανση. Διαθέστε εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη φορητότητα στο εργοτάξιο και ελαστικά πνευματικής κίνησης (σε επιλεγμένα μοντέλα) διευκολύνοντας τη μονάδα να περάσει από τυπικά ανοίγματα πορτών

Έλεγχος θορύβουΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ ελέγχου θορύβου
  • Προϊόντα Ηχομόνωσης και Ακουστικής Απορρόφησης

    Τα ηχοφράγματα QuietSite ελέγχουν την ηχορύπανση μειώνοντας τους θορύβους. Ο ακουστικός πυρήνας απορροφά τον θόρυβο, το εξωτερικό στρώμα βινυλίου αντανακλά τον θόρυβο και η κατασκευή υφάσματος με επίστρωση PVC παρέχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συνδεθείτε γρήγορα για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο εμπόδιο.

Προϊόντα αναγνώρισηςΠροβολή όλων

ΨάθαΠροβολή όλων

  • Ειδικά χαλιά

    Τροχιά χαλάκια που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τον κίνδυνο ολίσθησης και να παρέχουν μια ασφαλή διαδρομή για τους εργαζόμενους να περπατούν. Τα επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με επίστρωση βινυλίου ή υφασμένα υφάσματα για προστασία των τοίχων και των δαπέδων από τριβή ελαστικών, ολίσθηση και φρενάρισμα

Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκηςΠροβολή όλων

  • Ντους απολύμανσης

    Προσωρινές εγκαταστάσεις υγιεινής που διευκολύνουν τον τυχαίο καθαρισμό, τις επιχειρήσεις διάσωσης και τις αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης. Διαθέτει μονοφασική ηλεκτρική αντλία 120 V για παροχή νερού υψηλής ροής για απολύμανση. Διατίθεται σε κλειστές και ανοιχτές επιλογές μπολ

Σχετικά με το JUSTRITE

Ο κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει ντουλάπια ασφαλείας / εύφλεκτα, ολισθητήρες και παλέτες διαρροής, κονσέρβες, δοχεία απορριμμάτων κοινής ωφέλειας, χοάνες, βραχίονες συγκράτησης, καλύμματα τυμπάνων, μετρητές στάθμης υγρών, τροχίσκοι πλάκας και κούκλες τυμπάνων. Τα κουτιά, τα ντουλάπια και τα δοχεία ασφαλείας Justrite ακολουθούν τα πρότυπα NFPA & OSHA για να πληρούν όλους τους κώδικες και τους κανονισμούς πυρασφάλειας. Της μάρκας ντουλάπια χημικών φυτοφαρμάκων διαθέτουν σώμα από χάλυβα / θερμοπλαστικό / γαλβανισμένο χάλυβα ChemCor με δίσκους επενδεδυμένους με πολυαιθυλένιο που επιτρέπουν στο κάτω κάρτερ να αντέχει σε επιθετικά οξέα, βάσεις ή διαλύτες. Τα επιλεγμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με πόρτες που κλείνουν αυτόματα και ασφαλίζουν αυτόματα κατά τη διάρκεια κινδύνου πυρκαγιάς. Αγοράστε μεγάλη γκάμα ντουλαπιών, δοχεία απορριμμάτων λαδιού Justrite, ετικέτες ασφαλείας, μπουκάλια διανομής, δοχεία σταγόνας και εργαλεία αφαίρεσης βαλβίδων κυλίνδρων Raptor Supplies.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα JUSTRITE

Justrite QuietSite Sound Barriers

Τα ηχοφράγματα Justrite QuietSite καταπολεμούν την ηχορύπανση αντανακλώντας και απορροφώντας το θόρυβο, ελαχιστοποιώντας τη λαμβανόμενη στάθμη θορύβου (dBA) έως και κατά το ήμισυ στα εργοτάξια. Αυτά τα πάνελ φραγμού μείωσης θορύβου διαθέτουν δακτύλιους οπής από ορείχαλκο, που επιτρέπουν την εύκολη προσάρτηση του πάνελ σε φράχτη, πλαίσιο ή σκαλωσιά. Μπορούν να συναρμολογηθούν από ένα άτομο λόγω του μικρού τους βάρους.

Σύστημα ανακύκλωσης κυλίνδρων βαθμονόμησης προπανίου Justrite Prosolv 4000

Αυτά τα συστήματα ανακύκλωσης κυλίνδρων επιτρέπουν στα δοχεία να ανακυκλώνονται εύκολα και με ασφάλεια ως παλιοσίδερα αντί να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξαλείφει τις πτητικές οργανικές ενώσεις από το προωθητικό, μεταφέροντας τον κύλινδρο σε μη επικίνδυνη κατάσταση. Αυτές οι χειροκίνητες συσκευές εξαερισμού βοηθούν στην απαλλαγή από το εσωτερικό στέλεχος της βαλβίδας και το χιτώνιο στεγανοποίησης από προπάνιο, MAPP και αρσενικά σπείρωμα φιαλών αερίου βαθμονόμησης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιάλες οξυγόνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια εταιρεία ανήκει η Justrite;

Ο Όμιλος Audax κατέχει την Justrite Safety Group.

Τα εύφλεκτα ντουλάπια πρέπει να αερίζονται;

Εύφλεκτα και εύφλεκτα ντουλάπια αποθήκευσης υγρών προστατεύουν τα εσωτερικά περιεχόμενα από φωτιά έξω από το ντουλάπι. Σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA 30, ο εξαερισμός ενός εύφλεκτου ντουλαπιού αποθήκευσης δεν είναι υποχρεωτικός για σκοπούς πυροπροστασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δοχείου αερίου τύπου 1 και τύπου 2;

Τα δοχεία ασφαλείας τύπου Ι έχουν 1 άνοιγμα για έκχυση και πλήρωση, ενώ τα δοχεία ασφαλείας τύπου ΙΙ διατίθενται με 2 ανοίγματα, δηλαδή ένα για έκχυση και ένα για πλήρωση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δοχείων ασφαλείας τύπου Justrite τύπου I και τύπου II;

Τα δοχεία ασφαλείας τύπου Ι έχουν μόνο ένα άνοιγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πλήρωση όσο και για έκχυση. Τα δοχεία ασφαλείας τύπου II έχουν ένα άνοιγμα για έκχυση και ένα ξεχωριστό άνοιγμα για πλήρωση. Κατά την έκχυση, το άνοιγμα πλήρωσης λειτουργεί ως εξαερισμός.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό χρώμα δοχείο ασφαλείας Justrite;

Η Justrite προσφέρει δοχεία ασφαλείας στα ακόλουθα χρώματα:

  • Κόκκινο για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.
  • Κίτρινο για αποθήκευση ντίζελ.
  • Μπλε για την αποθήκευση κηροζίνης.
  • Πράσινο για την αποθήκευση καυσίμων.

Πώς επιλέγω το σωστό έγχρωμο ντουλάπι ασφαλείας;

Τα ντουλάπια ασφαλείας Justrite έχουν χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τον τύπο κινδύνου του υλικού.

  • Κίτρινο για αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.
  • Κόκκινο για ασφαλή αποθήκευση χρωμάτων και μελανιών.
  • Μπλε για αποθήκευση οξέων και διαβρωτικής ασφάλειας.
  • Πράσινο για αποθήκευση φυτοφαρμάκων ασφαλείας.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά