JUSTRITE Δοχεία πάγκου

Αυτοί οι μπατονέτες και τα δοχεία πάγκου που είναι εγκεκριμένα και συμβατά με το OSHA έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων μηχανής. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αδιάβροχες δεξαμενές ανάμειξης για την ανάμειξη εύφλεκτων υγρών. Αυτά τα κουτιά προσφέρονται σε κόκκινο & κίτρινο χρώμα και διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / γαλβανισμένο χάλυβα. Τα κουτάκια πάγκου Justrite είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητα 0.25 έως 3 γαλονιών.

Φίλτρα

Τα δοχεία πάγκου και εμβόλου Justrite έχουν σχεδιαστεί για να διανέμουν μικρές ποσότητες εύφλεκτων διαλυτών για τον καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων. Έρχονται με αρθρωτό κάλυμμα για μείωση της απώλειας εξάτμισης.
JUSTRITE -

Δοχεία πάγκου ασφαλείας

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΕκτός Dia.Μέγεθος DasherΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A094000.45 gal.Red10.5 "7"-€355.37
B103751 gal.Red4.5 "9.375 "-€141.62
B103701 gal.Red4.5 "9.375 "-€152.32
C103851 gal.Κίτρινο4.5 "9.375 "-€163.12
D101711 qtΚίτρινο5.5 "4.875 "-€140.63
B101751 qtRed5.5 "4.875 "-€125.02
E105782 gal.Κίτρινο5.875 "11.5 "-€182.59
F105752 gal.Red5.875 "11.5 "-€233.89
G102912 qtΚίτρινο3.25 "9.375 "-€155.15
B102952 qtRed3.25 "9.375 "-€137.73
F107753 gal.Red6"13.5 "-€254.32

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FM
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος τύπος κουτιού είναι καλύτερος, πλαστικό ή μεταλλικό;

Για μεγαλύτερη χρήση, τα μεταλλικά δοχεία είναι καλύτερα από τα πλαστικά. Ένα μέταλλο μπορεί να σκουριάζει αλλά διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με το πλαστικό κουτί.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δοχείων αερίου Τύπου II και Τύπου Ι;

Τα δοχεία ασφαλείας τύπου Ι διαθέτουν ένα μόνο άνοιγμα για πλήρωση και έκχυση υγρών, ενώ τα δοχεία ασφαλείας τύπου ΙΙ έχουν ένα άνοιγμα για πλήρωση και ένα δεύτερο άνοιγμα για έκχυση. Τα δοχεία ασφαλείας τύπου I και II είναι σχεδιασμένα για την αποθήκευση και τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;