JUSTRITE Δοχεία απορριμμάτων HPLC

Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ελεύθερη ροή του διαλύτη και τη λειτουργία hands-free σε υπηρεσίες επεξεργασίας απορριμμάτων HPLC που τροφοδοτούνται με αντλία ή βαρύτητας. Διαθέστε βαλβίδες εξαρτημάτων γρήγορης αποσύνδεσης που κλείνουν αυτόματα, όταν αποσυνδέονται, για να αποτρέπεται η απελευθέρωση ατμών ή υγρών. Ελάτε σε ημιδιαφανές χρώμα για εύκολο έλεγχο του υγρού

Φίλτρα

JUSTRITE -

Δοχεία απόρριψης ασφαλείας HPLC

ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος οπής γεμίσματοςΥλικό τοποθέτησηςΎψοςΥλικό O-RingΕκτός Dia.ShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A12160-1 gal.1.45 "Πολυπροπυλένιο12.75 "-7.75 "Ωοειδής€447.68
B127701 / 4 "5 gal.3.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 "PTFE12 "γύρος€1,363.09
CBY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€936.06
DBY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€850.61
CPP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€745.13
EPP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€711.68
CTF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€1,294.26
DTF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€1,222.41
C121653 / 8 "2 gal.3.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο14.75 "EDPM12 "γύρος€924.31
B127713 / 8 "5 gal.3.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 "PTFE12 "γύρος€1,278.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;