Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 Gallon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH

JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 Gallon, Edpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LFK Μοντέλο: 12160Cross Ref: JCN12160WH

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€460.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απορριμμάτων HPLC
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Οικογένεια χρώματοςΗμιδιαφανές λευκό
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.45 "
Υλικό φίλτρουάνθρακας
Υλικό τοποθέτησηςΠολυπροπυλένιο
Τύπος τοποθέτησηςΓρήγορη αποσύνδεση
Υλικό αναστολέα φλόγαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος12.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Δεν περιλαμβάνονταιΣωλήνωση
Αριθμός εξαρτημάτων2
Εκτός Dia.7.75 "
Υλικό σφραγίδαςEDPM
ShapeΩοειδής
Στόμιο1 7 / 16 "
Tube Size3 / 8 "
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ιδανικό για εφαρμογές απορριμμάτων HPLC: Συλλογή διαλυτών χωρίς χέρια: Ο διαλύτης ρέει ελεύθερα από τη διεργασία σας στο δοχείο μέσω σωλήνων, καθιστώντας τον κατάλληλο για μεθόδους απορριμμάτων HPLC είτε με τροφοδοσία αντλίας είτε με ροή βαρύτητας. Δύο εξαρτήματα αποσύνδεσης, ένας εισαγωγής και ένας εξαερισμός, εξαλείφουν την αντίθλιψη στη γραμμή απόρριψης ροής υγρών και παρέχουν ελεγχόμενο χειρισμό των ατμών. Το ημιδιαφανές δοχείο πολυαιθυλενίου επιτρέπει γρήγορη οπτική επιθεώρηση της στάθμης του υγρού. Το στόμιο έκχυσης είναι εξοπλισμένο με ένα απαγωγέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο διαχέει αξιόπιστα τη θερμότητα για να αποτρέψει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το ελατήριο, σφραγισμένο καπάκι ανοίγει αυτόματα για να προστατεύεται από έκρηξη. Ελέγξτε τις οσμές με ένα φίλτρο συγχώνευσης/άνθρακα. Ενσωματώνει σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εφαρμογές απορριμμάτων HPLC
  • Παρέχει συλλογή διαλυτών χωρίς χέρια
  • Ανθεκτικό και ασφαλές
  • Διαθέτει σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος οπής γεμίσματοςΥλικό τοποθέτησηςΎψοςΥλικό O-RingΕκτός Dia.ShapeΤιμή
JUSTRITE BY12752 Δοχείο ασφαλείας απόρριψης, 2 γαλόνι, Ptfe And Edpm, Λευκό | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€952.47
JUSTRITE BY12755 Δοχείο ασφαλείας απόρριψης, 5 γαλόνι, Ptfe And Edpm, Λευκό | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€862.39
JUSTRITE PP12752 HPLC Safety Disposal Can, 2 Gallon, Edpm, Λευκό | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€745.32
JUSTRITE PP12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Edpm, Λευκό | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€728.86
JUSTRITE TF12752 HPLC Safety Disposal Can, 2 Gallon, Ptfe, Λευκό | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€1,308.73
JUSTRITE TF12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Ptfe, Λευκό | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€1,247.28
JUSTRITE 12165 HPLC Safety Disposal Can, Inflow, Round Poly, 2 Gallon, White | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο14.75 "EDPM12 "γύρος€924.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 Gallon, Edpm
€460.50 /μονάδα