JUSTRITE PP12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Edpm, Λευκό | AB4LFT JCNPP12755

JUSTRITE PP12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Edpm, White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LFT Μοντέλο: PP12755Σταυρός: JCNPP12755

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€728.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο απορριμμάτων HPLC
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Οικογένεια χρώματοςΗμιδιαφανές λευκό
Αποσυνδέστε το υλικόΠολυπροπυλένιο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος3.65 "
Υλικό φίλτρουάνθρακας
Τύπος τοποθέτησηςΓρήγορη αποσύνδεση
Υλικό αναστολέα φλόγαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος20 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Δεν περιλαμβάνονταιΣωλήνωση
Αριθμός εξαρτημάτων2
Εκτός Dia.12 "
Υλικό σφραγίδαςEDPM
Shapeγύρος
Σωλήνας μέσα Dia.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ39233090900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ιδανικό για εφαρμογές απορριμμάτων HPLC: Συλλογή διαλυτών χωρίς χέρια: Ο διαλύτης ρέει ελεύθερα από τη διεργασία σας στο δοχείο μέσω σωλήνων, καθιστώντας τον κατάλληλο για μεθόδους απορριμμάτων HPLC είτε με τροφοδοσία αντλίας είτε με ροή βαρύτητας. Δύο εξαρτήματα αποσύνδεσης, ένας εισαγωγής και ένας εξαερισμός, εξαλείφουν την αντίθλιψη στη γραμμή απόρριψης ροής υγρών και παρέχουν ελεγχόμενο χειρισμό των ατμών. Το ημιδιαφανές δοχείο πολυαιθυλενίου επιτρέπει γρήγορη οπτική επιθεώρηση της στάθμης του υγρού. Το στόμιο έκχυσης είναι εξοπλισμένο με ένα απαγωγέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο διαχέει αξιόπιστα τη θερμότητα για να αποτρέψει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το ελατήριο, σφραγισμένο καπάκι ανοίγει αυτόματα για να προστατεύεται από έκρηξη. Ελέγξτε τις οσμές με ένα φίλτρο συγχώνευσης/άνθρακα. Ενσωματώνει σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εφαρμογές απορριμμάτων HPLC
  • Παρέχει συλλογή διαλυτών χωρίς χέρια
  • Ανθεκτικό και ασφαλές
  • Διαθέτει σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.ΧωρητικότηταΜέγεθος οπής γεμίσματοςΥλικό τοποθέτησηςΎψοςΥλικό O-RingΕκτός Dia.ShapeΤιμή
JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 Gallon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "Πολυπροπυλένιο12.75 "-7.75 "Ωοειδής€460.50
JUSTRITE BY12752 Δοχείο ασφαλείας απόρριψης, 2 γαλόνι, Ptfe And Edpm, Λευκό | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€952.47
JUSTRITE BY12755 Δοχείο ασφαλείας απόρριψης, 5 γαλόνι, Ptfe And Edpm, Λευκό | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€862.39
JUSTRITE PP12752 HPLC Safety Disposal Can, 2 Gallon, Edpm, Λευκό | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€745.32
JUSTRITE TF12752 HPLC Safety Disposal Can, 2 Gallon, Ptfe, Λευκό | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "γύρος€1,308.73
JUSTRITE TF12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Ptfe, Λευκό | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "γύρος€1,247.28
JUSTRITE 12165 HPLC Safety Disposal Can, Inflow, Round Poly, 2 Gallon, White | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι, Πολυπροπυλένιο14.75 "EDPM12 "γύρος€924.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE PP12755 HPLC Safety Disposal Can, 5 Gallon, Edpm, White
€728.86 /μονάδα