AQUA-PURE Συστήματα φιλτραρίσματος

Συστήματα φιλτραρίσματος πόσιμου νερού που έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τη γεύση χλωρίου, τις παρασιτικές κύστεις πρωτόζωων και τις πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως το βενζόλιο ή το τοξαφένιο. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο κάτω μέρος της κύριας βρύσης νεροχύτη. Διατίθενται επίσης χωριστά συστήματα αναστολέα αλάτων για χρήση με λέβητες δεξαμενής και δεξαμενής

Φίλτρα

AQUA-PURE -

Σύστημα φίλτρου νερού

Τα συστήματα φίλτρου νερού Aqua-Pure είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό του νερού και προσφέρουν προστασία από ρύπους και υπερτάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ενσωματωμένη, αυτόματη βαλβίδα απενεργοποίησης για κλείσιμο του συστήματος όταν είναι γεμάτη και σχεδιασμός κασετών Sanitary Quick Change (SQC) για εύκολη εγκατάσταση της κασέτας. Μειώνουν σημαντικά τα σωματίδια, τον μόλυβδο, τις VOC, τις παρασιτικές πρωτόζωες κύστες, το MTBE, τη σκουριά, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου και παρέχουν καθαρό πόσιμο νερό σε ρυθμούς ροής έως και 20 γαλόνια ανά λεπτό. Είναι διαθέσιμες στις επιλογές μέσων φίλτρου ενεργού άνθρακα και μπλοκ άνθρακα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜικρόνιαΧρώμασύνδεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΦίλτρο MediaΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAP-DWS10000.5Άσπρο1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά, σκουριά, μόλυβδος, Cyst, VOC και MTBEΜπλοκ άνθρακα€636.34
B3ΜFF1000.5Άσπρο3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Χλώριο, Γεύση και Οσμή, Μόλυβδος, Κύστες, Επιλογή βρωμιάς και σκουριάς της VOCΕνεργός άνθρακας€415.22
CAP Easy Cyst-FF0.5Άσπρο3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση και οσμή, κύστηΜπλοκ άνθρακα€246.49
DAP9045Μπλε1 "NPT5"5"5"Σωματίδια, σκουριά, γεύση χλωρίου, οσμή και κλίμακαΕνεργός άνθρακας€801.83
EAP2005Άσπρο3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά και σκουριάΕνεργός άνθρακας€233.73
FAP101Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Βρωμιά, σκουριά-€236.53
GAP11Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα-€175.97
AQUA-PURE -

Σύστημα αναστολέα κλίμακας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP430SSAD2GAB€163.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;