PENTEK Φίλτρα περιβλήματα

Προορίζεται για συστήματα αντίστροφης όσμωσης και κάτω από τη βύθιση για να συγκρατούν φυσίγγια φίλτρων. μπορεί να φιλοξενήσει μονές / πολλαπλές κασέτες που κυμαίνονται μεταξύ 4 και 7 - 1/16 ίντσες σε διάμετρο. Διατίθεται σε υλικά περιβλήματος από πολυπροπυλένιο / χάλυβα άνθρακα / στυρένιο ακρυλονιτρίλιο

Φίλτρα

PENTEK -

Φίλτρα περιβλήματα

Τα περιβλήματα φίλτρου Pentek Big Blue έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν τα φυσίγγια φίλτρων σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης και μονάδες φιλτραρίσματος οχήματος αναψυχής. Αυτά τα περιβλήματα παρέχουν το ιδανικό υποκατάστατο για ακριβές ανοξείδωτο ατσάλι χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν ενισχυμένη κατασκευή πολυπροπυλενίου / στυρολίου ακρυλονιτριλίου για να αντέχουν σε μέγιστη πίεση 125 psi και θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 100 έως 125 βαθμούς Φαρενάιτ.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AESC3202NB410-75--------€797.74
B150193-75--------€154.43
C150069-75--------€57.93
DESC7302NB410-75--------€1,690.08
E160166-75--------€259.27
F150166-75--------€94.03
G150071-75--------€47.43
HESC5302NB6L10-75--------€1,395.82
I150237-75--------€63.62
HESC5302NB410-75--------€848.05
J158319-75--------€73.38
K156017-75--------€307.58
LESC5202NB6L10-75--------€1,081.51
M150239-75--------€75.71
N150194-75--------€235.52
O150150-75--------€53.29
LESC5202NB410-75--------€868.18
PESC7202NB6L10-75--------€1,707.01
Q150233-751 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Πολυπροπυλένιο23.38 "90 psi€90.29
R150235-751-1 / 2 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€107.86
R150467-753 / 4 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€103.96
S150469-753 / 4 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Πολυπροπυλένιο13.125 "100 psi€72.80
T150067-753 / 4 "NPTΜπλε5.125-12.25Πολυπροπυλένιο12.25-€43.23
U150435-753 / 4 "NPTΚαθαρισμός5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Στυρόλιο Ακρυλονιτρίλιο12.25 "125 psi€43.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;