ΠΕΝΤΕΚ 150469-75 Φιλτράρισμα 3/4 NPT | AA9NRV 1ECR1

PENTEK 150469-75 Φιλτράρισμα 3/4" NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NRV Πρότυπο: 150469-75Cross Ref: 1ECR1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€68.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Απαιτούνται φυσίγγια1
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος7 1 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΠολυπροπυλένιο
Ύψος13.125 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος13.125 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 F
Μέγεθος3 / 4 "NPT
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Κασέτα φίλτρου PENTEK 150435-75 Φίλτρο 3/4 ίντσας Npt 1 | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTΚαθαρισμός5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Στυρόλιο Ακρυλονιτρίλιο12.25 "125 psi€40.79
PENTEK 150233-75 Φίλτρο περιβλήματος 1 ίντσα Npt 1 φυσίγγιο | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Πολυπροπυλένιο23.38 "90 psi€84.33
PENTEK 150067-75 Περίβλημα φίλτρου μονής κασέτας, πολυπροπυλένιο, 3/4 ίντσες NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTΜπλε5.125-12.25Πολυπροπυλένιο12.25-€38.40
PENTEK 150235-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 1-1/2 ίντσα NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€100.75
PENTEK 150467-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 3/4 ιντσών NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€97.11
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC7202NB6L10-75, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
RFQ
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC5202NB410-75, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENTEK 150469-75 Φιλτράρισμα 3/4" NPT
€68.00 /μονάδα