Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PENTEK 150233-75 Φίλτρο περιβλήματος 1 ίντσα Npt 1 φυσίγγιο | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Κέλυφος φίλτρου 1 ιντσών Npt 1 Cartridge

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VWM Πρότυπο: 150233-75Cross Ref: 4BA77

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€84.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Απαιτούνται φυσίγγια1
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος7 1 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΠολυπροπυλένιο
Ύψος23.375 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος23.38 "
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 F
Μέγεθος1 "NPT
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Κασέτα φίλτρου PENTEK 150435-75 Φίλτρο 3/4 ίντσας Npt 1 | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTΚαθαρισμός5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Στυρόλιο Ακρυλονιτρίλιο12.25 "125 psi€40.79
PENTEK 150469-75 Φιλτράρισμα 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Πολυπροπυλένιο13.125 "100 psi€68.00
PENTEK 150067-75 Περίβλημα φίλτρου μονής κασέτας, πολυπροπυλένιο, 3/4 ίντσες NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTΜπλε5.125-12.25Πολυπροπυλένιο12.25-€38.40
PENTEK 150235-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 1-1/2 ίντσα NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€100.75
PENTEK 150467-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 3/4 ιντσών NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€97.11
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC7202NB6L10-75, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
RFQ
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC5202NB410-75, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENTEK 150233-75 Κέλυφος φίλτρου 1 ιντσών Npt 1 Cartridge
€84.33 /μονάδα