Κασέτα φίλτρου PENTEK 150435-75 Φίλτρο 3/4 ίντσας Npt 1 | AA9NRU 1ECP8

PENTEK 150435-75 Κασέτα φίλτρου 3/4 ιντσών Npt 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NRU Πρότυπο: 150435-75Cross Ref: 1ECP8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€43.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Απαιτούνται φυσίγγια1
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος5 1 / 8 "
Υλικό κεφαλήςΠολυπροπυλένιο
Ύψος12.25 "
Στέγαση ΥλικόΣτυρόλιο Ακρυλονιτρίλιο
Είσοδοι / Έξοδοι3 / 4 "NPT
Μήκος12.25 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 F
Μέγεθος3 / 4 "NPT
ΧαρακτηριστικάΜονή κασέτα
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PENTEK 150469-75 Φιλτράρισμα 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Πολυπροπυλένιο13.125 "100 psi€72.80
PENTEK 150233-75 Φίλτρο περιβλήματος 1 ίντσα Npt 1 φυσίγγιο | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTΜπλε7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Πολυπροπυλένιο23.38 "90 psi€90.29
PENTEK 150067-75 Περίβλημα φίλτρου μονής κασέτας, πολυπροπυλένιο, 3/4 ίντσες NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTΜπλε5.125-12.25Πολυπροπυλένιο12.25-€43.23
PENTEK 150235-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 1-1/2 ίντσα NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€107.86
PENTEK 150467-75 Κέλυφος φίλτρου μονού φυσιγγίου, πολυπροπυλένιο, 3/4 ιντσών NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTΜπλε7.25-23.875Πολυπροπυλένιο23.875-€103.96
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC7202NB6L10-75, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,707.01
Κέλυφος φίλτρου PENTEK ESC5202NB410-75, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 ιντσών NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENTEK 150435-75 Κασέτα φίλτρου 3/4 ιντσών Npt 1
€43.67 /μονάδα