PRECISION BRAND Σετ Feeler Gauge

Σχεδιασμένο για τη μέτρηση του πλάτους και του κενού. διαθέτουν στρογγυλεμένα άκρα και λείες άκρες για ασφάλεια του χειριστή. Συνοδεύεται από θήκη βινυλίου για προστασία από τη σκουριά και παράταση της διάρκειας ζωής της λεπίδας. Διατίθεται σε συσκευασίες των 13 και 20 τεμαχίων

Φίλτρα

PRECISION BRAND -

Feeler Gage Set 13 τεμ

ΣτυλΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A789055"€61.22
A7890012 "€82.90
PRECISION BRAND -

Σετ Feeler Gauge

ΣτυλΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικόιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A197405"Χάλυβας ελατηρίου άνθρακα υψηλής περιεκτικότηταςRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 mm€51.37
B777505"301 από ανοξείδωτο ατσάλιRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm€228.94
C767405"260 κράμα ορείχαλκουΚλίμακα 30T 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€168.89
D1999012 "Χάλυβας ελατηρίου άνθρακα υψηλής περιεκτικότηταςRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 mm€161.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;