Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 77750 Feeler Gage Set 20 τεμ. | AE7FXE 5XU51

PRECISION BRAND 77750 Σετ Feeler Gage 20 Τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7FXE Μοντέλο: 77750Cross Ref: 5XU51

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€228.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Feeler Gauge
Μήκος λεπίδας5"
Πλάτος λεπίδας1 / 2 "
Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών20
ιδιοσυγκρασίαRC 45-55
Πάχος0.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm
Εύρος πάχους (σε.)από 0.001 έως 0.031

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικόιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤιμή
PRECISION BRAND 76740 Feeler Gage Σετ 20 τεμ. | AE7EBM 5XB99 767405"260 κράμα ορείχαλκουΚλίμακα 30T 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€168.89
PRECISION BRAND 19740 Σετ μετρητή Feeler 20 τεμ. | AE7EGL 5XE66 197405"Χάλυβας ελατηρίου άνθρακα υψηλής περιεκτικότηταςRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 mm€51.37
PRECISION BRAND 19990 Σετ μετρητή Feeler 20 Pc | AE7EGW 5XE75 1999012 "Χάλυβας ελατηρίου άνθρακα υψηλής περιεκτικότηταςRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 mm€161.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 77750 Σετ Feeler Gage 20 Τεμ
€228.94 /μονάδα