AMERIC Ηλεκτρικοί Περιορισμένοι Διαστημικοί Ανεμιστήρες και Φυσητήρες

Φορητοί αναπνευστήρες περιορισμένου χώρου, ιδανικοί για μη εκρηκτικά περιβάλλοντα με μεγαλύτερη ανταλλαγή αέρα. Διαθέτει κινητήρες έως 5 ίππων για μέγιστη ταχύτητα 3495 σ.α.λ. & ενσωματωμένη λαβή για καλύτερη φορητότητα. Προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 9968 cfm & διαθέσιμο σε ονομαστικές τιμές τάσης 115, 230 και 440 V

Φίλτρα

AMERIC -

Ηλεκτρικοί περιορισμένοι αναπνευστήρες χώρου, ανεμιστήρες & φυσητήρες

Οι ανεμιστήρες και οι ανεμιστήρες περιορισμένου χώρου Americ παράγουν συνεχή αρνητική και θετική ροή αέρα και παρέχουν ανώτερο αερισμό σε περιορισμένους χώρους, όπως φρεάτια και αποχετεύσεις. Διαθέτουν στιβαρή, αξιόπιστη κατασκευή πολυαιθυλενίου για να κρατούν τους εργαζομένους άνετους και ασφαλείς σε ακραίες συνθήκες εργασίας και είναι εξοπλισμένοι με θερμικά προστατευμένους, πλήρως κλειστούς κινητήρες που είναι ιδανικοί για παρατεταμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, αυτοί οι φυσητήρες αξονικού τύπου που περιλαμβάνονται στη λίστα UL παράγουν μεγάλο όγκο αέρα σε χαμηλές πιέσεις και έχουν σχεδιασμό κελύφους διπλού τοιχώματος για προστασία των εσωτερικών μηχανισμών και της ροής αέρα. Στοιβάζονται εύκολα για εξοικονόμηση χώρου στους χώρους αποθήκευσης και εργασίας και έχουν ενσωματωμένες λαβές για φορητότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες, που διατίθενται σε μπλε και έντονο κίτρινο χρώμα για βελτιωμένη ορατότητα.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΧρώμαΑγωγός Dia.ΎψοςHPΜήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGVAF1500A12.5 "2.5Κίτρινο8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€909.14
BGVAF3000B14 "4.2Μπλε12 "21 "117 "230 VAC€975.37
BGVAF3000A14 "8.0/5.7Μπλε12 "21 "117 "115 VAC€927.74
CGVAF8000A25.5 "21.2Μπλε20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,493.68
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGVAF8000B-36.5440 VAC€5,146.34
AGVAF8000A-313230 VAC€4,470.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;