AMERIC GVAF8000B-3 Περιορισμένος χώρος ανεμιστήρα 3 φάσεων Αξονικό 5HP 20 ιντσών 440VAC | AG9RNN 21YC24

AMERIC GVAF8000B-3 Περιορισμένος Χώρος Ανεμιστήρας 3 Φάσεων Αξονικός 5HP 20 ιντσών 440VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RNN Μοντέλο: GVAF8000B-3Σταυρός: 21YC24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,146.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου, 3 φάσεις
Ενισχυτές6.5
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3450 rpm
ΧρώμαΜπλε
Αγωγός Dia.20 "
Ύψος27.5 "
HP5
Μήκος27.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα9968 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση440 VAC
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
AMERIC GVAF8000A-3 Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου 3 φάσεων αξονικός 5hp 20 ίντσες 230vac | AB6MFD 21YC23 GVAF8000A-313230 VAC€4,470.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERIC GVAF8000B-3 Περιορισμένος Χώρος Ανεμιστήρας 3 Φάσεων Αξονικός 5HP 20 ιντσών 440VAC
€5,146.34 /μονάδα