ROBERTSHAW Έλεγχοι ηλεκτρικών συσκευών

Ο ηλεκτρικός έλεγχος μαγειρέματος / οι στρογγυλές ενδεικτικές λυχνίες είναι ιδανικές για χρήση με συσκευές που απαιτούν προστασία θερμοκρασίας, όπως σόμπες κουζίνας, επαγωγικές κουζίνες και θερμοσίφωνες. Διαθέτουν χειροκίνητη επαναφορά και δυνατότητα συνδυασμού αυτόματης λειτουργίας για διαφορετικές απαιτήσεις εργασίας και μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 600 βαθμούς Φαρενάιτ.

Φίλτρα

ROBERTSHAW -

Υψηλό όριο ελέγχου ηλεκτρικού μαγειρέματος

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5225-054440€180.02
B5225-112450€221.83
ROBERTSHAW -

Ηλεκτρικά χειριστήρια μαγειρέματος

ΣτυλΜοντέλοΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5210-124--Θερμοστάτης120 / 240 VAC€179.27
B5500-1021 13 / 16 "από 0 έως 450Άπειρος120 / 240 VAC€30.04
C5500-1131 13 / 16 "από 0 έως 450Άπειρος120 VAC€51.21
D5500-1031 13 / 16 "από 0 έως 450Άπειρος120 / 240 VAC€47.29
E5300-6132"από 60 έως 250Άπειρος120 / 240 VAC€306.01
ROBERTSHAW -

Αντικατάσταση ηλεκτρικού μαγειρέματος

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5500-135120 VAC€46.29
B5502-303120 VAC€38.02
C5502-309120 VAC€36.78
B5502-474120 VAC€34.27
D5502-347208 VAC€51.90
B5502-472240 VAC€34.23
A5500-235240 VAC€45.45
B5502-370240 VAC€30.06
B5502-359240 VAC€40.87
ROBERTSHAW -

Ηλεκτρικός θερμοστάτης ελέγχου μαγειρέματος

Η Robertshaw κατασκευάζει ηλεκτρικούς θερμοστάτες μαγειρέματος για εφαρμογές ηλεκτρικής θέρμανσης, αυτοκινήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και παροχής νερού. Αυτοί οι θερμοστάτες αερίου είναι μονάδες αντικατάστασης για το Ranco G1 και Σειρά 5300 μονάδες αντικατάστασης θερμοστάτη. Οι θερμοστάτες αερίου Robertshaw προσφέρουν υψηλή ευαισθησία χωρίς υπερβολική πίεση στο μέταλλο και είναι κατάλληλοι για σκληρές εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας. Διαθέτουν δύο διαφράγματα από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και να χειρίζονται θερμοκρασίες έως και 200 ​​βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι θερμοστάτες ελέγχου χρησιμοποιούν μηχανισμό κουμπώματος διπλού πόλου μονής βολής (DPST) για θετική απενεργοποίηση. Αυτοί οι θερμοστάτες φούρνου Robertshaw παρέχονται με ακροδέκτες τοποθετημένους σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις για να διασφαλίζεται η στεγανή εγκατάσταση. Ο προσαρτημένος περιστροφικός διακόπτης ή διακόπτης άπειρου ρυθμίζει την ισχύ που παράγεται από ένα ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θερμοστατών φούρνου Robertshaw, με μήκος στελέχους έως 2 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΑντικαθιστάΜήκος μίσχουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC€202.13
A5300-711-2"120 / 277 VAC€143.47
B5300-651-2"120 / 277 VAC€172.12
C5300-612-2"120 / 277 VAC€308.25
D5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€103.99
E5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€233.95
F5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€302.23
G5300-401-13 / 16 "Millivolt€168.85
H5300-641-2"120 / 277 VAC€283.15
I5000-813--120 / 277 VAC€347.77
J5300-618-2"120 / 277 VAC€274.22
G5300-406-13 / 16 "Millivolt€238.93
K5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€158.29
L5000-851--120 / 277 VAC€269.30
M5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€225.72
N5300-041Σειρά 53003 / 16 "120 / 277 VAC€172.79
B5300-735Σειρά Ranco G12"120 / 277 VAC€194.55
ROBERTSHAW -

Θερμικό ζεύγος 6 ποδιών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1970-072CT9CBX€27.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;