ROBERTSHAW Ηλεκτρικός θερμοστάτης ελέγχου μαγειρέματος


Από το 1899, η Robertshaw κατασκευάζει εξελιγμένα χειριστήρια και θερμοστάτες για εφαρμογές αυτοκινήτων, μεταφοράς, θέρμανσης, αποθήκευσης και παροχής νερού. Η εταιρεία Robertshaw Global Headquarters βρίσκεται στην Itasca, Illinois, Η.Π.Α. και η εταιρεία διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής και 3 μηχανικούς...tres για τη διανομή θερμοστάτων Robertshaw & ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος: Θερμοστάτης
ΣτυλΜοντέλοΑντικαθιστάΜήκος μίσχουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5300-027
-13 / 16 "120 / 277 VAC€222.78
B
5000-813
--120 / 277 VAC€343.05
C
5300-100
-13 / 16 "250 VAC€199.68
D
5300-651
-2"120 / 277 VAC€169.72
E
5300-612
-2"120 / 277 VAC€303.98
F
5300-406
-13 / 16 "Millivolt€238.93
G
5000-811
-13 / 16 "120 / 277 VAC€298.24
F
5300-401
-13 / 16 "Millivolt€166.50
H
5000-851
--120 / 277 VAC€265.77
C
5300-711
-2"120 / 277 VAC€141.45
I
5300-641
-2"120 / 277 VAC€283.15
J
5300-618
-2"120 / 277 VAC€270.27
K
5300-114
-13 / 16 "120 / 277 VAC€102.53
L
5300-015
-13 / 16 "120 / 277 VAC€231.03
M
5300-146
-13 / 16 "120 / 277 VAC€156.07
N
5300-041
Σειρά 53003 / 16 "120 / 277 VAC€170.60
D
5300-735
Σειρά Ranco G12"120 / 277 VAC€178.57

Ηλεκτρικός θερμοστάτης ελέγχου μαγειρέματος

Η Robertshaw κατασκευάζει ηλεκτρικούς θερμοστάτες μαγειρέματος για εφαρμογές ηλεκτρικής θέρμανσης, αυτοκινήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και παροχής νερού. Αυτοί οι θερμοστάτες αερίου είναι μονάδες αντικατάστασης για το Ranco G1 και Σειρά 5300 μονάδες αντικατάστασης θερμοστάτη. Οι θερμοστάτες αερίου Robertshaw προσφέρουν υψηλή ευαισθησία χωρίς υπερβολική πίεση στο μέταλλο και είναι κατάλληλοι για σκληρές εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας. Διαθέτουν δύο διαφράγματα από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και να χειρίζονται θερμοκρασίες έως και 200 ​​βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι θερμοστάτες ελέγχου χρησιμοποιούν μηχανισμό κουμπώματος διπλού πόλου μονής βολής (DPST) για θετική απενεργοποίηση. Αυτοί οι θερμοστάτες φούρνου Robertshaw παρέχονται με ακροδέκτες τοποθετημένους σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις για να διασφαλίζεται η στεγανή εγκατάσταση. Ο προσαρτημένος περιστροφικός διακόπτης ή διακόπτης άπειρου ρυθμίζει την ισχύ που παράγεται από ένα ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θερμοστατών φούρνου Robertshaw, με μήκος στελέχους έως 2 ίντσες.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι θερμοστάτες φούρνου Robertshaw προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους χρήσιμους για ηλεκτρικές σειρές, συρτάρια και ζώνες θέρμανσης, εστίες, θερμαντήρες χώρου, ψησταριές μπάρμπεκιου και θερμάστρες χαλαζία. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και λειτουργία διπλού πόλου.

Μηχανισμός εργασίας

Οι θερμοστάτες φούρνου Robertshaw είναι διακόπτες που κλείνουν και ανοίγουν ως απόκριση στη θερμοκρασία που αισθάνονται. Βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου, όπου ένας λαμπτήρας ανίχνευσης θερμοκρασίας γεμάτος υγρό ανιχνεύει και διατηρεί τη θερμοκρασία του φούρνου εσωτερικά ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη θερμότητα. Ο σωλήνας το κάνει αυτό θερμαίνοντας και μεταφέροντας τη θερμότητα πίσω στον θερμοστάτη. Όταν φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης διακόπτει την πηγή θερμότητας και όταν πέσει η θερμοκρασία, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ξανά τον καυστήρα του φούρνου και τον θερμαίνει ξανά. Οι θερμοστάτες αερίου Robertshaw χρησιμοποιούν έναν διπλό πόλο μηχανισμό κουμπώματος μονής ρίψης για θετική απενεργοποίηση. Οι περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν ασημί επαφές με ακροδέκτες βαρέως τύπου για ακρίβεια και ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ηλεκτρικοί θερμοστάτες αερίου Robertshaw χρησιμοποιούνται σε συμβατικούς φούρνους, σε συνδυασμό με το σύστημα ανάφλεξης, για εφαρμογές ηλεκτρικής θέρμανσης.
  • Διαθέτουν μηχανισμό snap δράσης διπλού πόλου μονής ρίψης (DPST) με στιγμιαία, θετική και μη κουραστική απενεργοποίηση.
  • Αυτές οι μονάδες αντιδρούν σε εξαιρετικά μικρές κινήσεις των διαφραγμάτων για πολύ κοντινή διαφορά θερμοκρασίας.
  • Το συγκρότημα διαφράγματος έχει δύο διαφράγματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι ηλεκτρικά συγκολλημένα μεταξύ τους για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
  • Αυτοί οι θερμοστάτες Robertshaw εξασφαλίζουν μέγιστη ευαισθησία χωρίς υπερβολική πίεση στο μέταλλο και παρέχονται με ακροδέκτες τοποθετημένους σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις για εύκολη εγκατάσταση.
  • Ο περιλαμβανόμενος λαμπτήρας και το τριχοειδές είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές χαλκού, ανοξείδωτου χάλυβα και επινικελωμένου χαλκού.
  • Οι θερμοστάτες αερίου Robertshaw διαθέτουν καντράν για έλεγχο της θερμοκρασίας.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Παξιμάδια Robertshaw 8-32 UNC: Αυτά τα παξιμάδια 8-32 UNC έχουν σχεδιαστεί για την τοποθέτηση θερμοστατών Robertshaw με 2.5 σπειρώματα εμπλοκής βιδών για γρήγορη εγκατάσταση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Οι θερμοστάτες αερίου Robertshaw είναι στη λίστα UL και έχουν εγκριθεί από την CSA για να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόδοση και τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη.

Εγκατάσταση

  • Αφαιρέστε το παλιό χειριστήριο θερμοστάτη, διασφαλίζοντας την είσοδο του λαμπτήρα τριχοειδούς δρομολόγησης και ανίχνευσης στις συνδέσεις ακροδεκτών καλωδίων μολύβδου και στον εξοπλισμό του φούρνου.
  • Πάρτε το παλιό χειριστήριο και μετρήστε το μήκος του άξονα του καντράν. Βρείτε το αυλάκι του νέου χειριστηρίου που είναι πιο κοντά στη μέτρηση που ελήφθη από το παλιό χειριστήριο. Πάρτε δύο πένσες, τοποθετήστε μία σε κάθε πλευρά της επιλεγμένης αυλάκωσης και λυγίστε τις και τις δύο μακριά από το στέλεχος επίπεδη.
  • Χρησιμοποιήστε κιτ πιλοτικού φωτός A4590-013 (πωλείται χωριστά μόνο για εφαρμογές 220V). Αφαιρέστε τις βίδες σύμφωνα με την επιθυμητή θέση και τοποθετήστε τη μακριά βίδα που παρέχεται στο κιτ φωτισμού πιλότου στη θέση μιας βίδας που μόλις αφαιρέσατε. Τοποθετήστε το ενδεικτικό φως στη θέση του και σφίξτε (αλλά μην το σφίξετε υπερβολικά) το παρεχόμενο παξιμάδι. Συνδέστε τα δύο καλώδια καλωδίων στους ακροδέκτες του χειριστηρίου.
  • Περάστε τον τριχοειδές και τον αισθητήρα λαμπτήρα του νέου χειριστηρίου στον εξοπλισμό του φούρνου και συνδέστε τα καλώδια ακροδεκτών χρησιμοποιώντας τη βίδα με τους προσαρμογείς ακροδεκτών με φτυάρι, εάν απαιτείται.
  • Τοποθετήστε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες με αυτοκόλλητο που παρέχονται, οι οποίες επιτρέπουν την οριζόντια τοποθέτηση και την τοποθέτηση παλάμης.
  • Τοποθετήστε ένα νέο ή παλιό καντράν στον άξονα. Εάν δεν εφαρμόζει σφιχτά, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στον άξονα και στρίψτε ελαφρά για να απλωθεί ο άξονας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός οικιακού θερμοστάτη;

Η διάρκεια ζωής των θερμοστατών εξαρτάται από τη μάρκα, το μοντέλο και τον τύπο του θερμοστάτη. Δεν έχουν καθορισμένη διάρκεια ζωής για επισκευή, συντήρηση ή αντικατάσταση, αλλά ένας θερμοστάτης γενικά αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 χρόνια.

Τι είναι ο θερμοστάτης Robertshaw;

Η Robertshaw είναι κατασκευαστής θερμοστατών, βαλβίδων, χειριστηρίων ζώνης, χρονόμετρων και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ελέγχου HVAC. Οι θερμοστάτες τους είναι προγραμματιζόμενες από το χρήστη συσκευές κλιματισμού που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν παλιό θερμοστάτη Robertshaw;

  • Σύρετε το διακόπτη του θερμοστάτη θερμοκρασίας Robertshaw είτε στην κρύα είτε στη ζεστή θέση.
  • Πατήστε το κουμπί προγράμματος και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα.
  • Πατήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε την ώρα (πρωί, μέρα, απόγευμα & βραδινή λειτουργία) για την έναρξη του προγράμματος.
  • Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
  • Πατήστε το προγραμματισμένο κουμπί 'a' για να μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα.
  • Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για όλα τα προγράμματα για τις καθημερινές.

Τι θα έκανε τον θερμοστάτη να σταματήσει να λειτουργεί;

Συμβάντα όπως φθαρμένα καλώδια, χαλαρές συνδέσεις και γερασμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια της σύνδεσης των θερμοστατών με το σύστημα θέρμανσης ή το AC και να εμποδίσουν τη λειτουργία τους.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον θερμοστάτη Robertshaw;

Για να επαναφέρετε έναν θερμοστάτη Robertshaw, χρησιμοποιήστε ένα μικρό αντικείμενο, όπως έναν συνδετήρα ή μια οδοντογλυφίδα και πατήστε απαλά το κουμπί που βρίσκεται μέσα σε μια μικρή οπή στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος του θερμοστάτη, με την ένδειξη «reset».

Τι σημαίνει «Σύστημα ενεργό +2» σε θερμοστάτη;

Το χαρακτηριστικό "System On 1" υποδεικνύει πότε ενεργοποιείται το στάδιο ψύξης ή θέρμανσης, ενώ το "System On +2" δείχνει πότε ενεργοποιείται το δεύτερο στάδιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;