HCL FASTENERS Σφιγκτήρες αυτιών

Σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα από νάιλον και πλαστικό για στερέωση και στερέωση σωλήνων, σωλήνων, καλωδίων και σωλήνων. Επιλεγμένα μοντέλα (πλαστικά) διαθέτουν δύο αλληλοσυνδεόμενες οδοντωτές σιαγόνες που ασκούν διπλάσια δύναμη σύσφιξης σε σύγκριση με τους άλλους παρόμοιους σφιγκτήρες. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη γεωργία και τις φαρμακευτικές βιομηχανίες

Φίλτρα

HCL FASTENERS -

Σφιγκτήρας πλαστικού σωλήνα Herbie Clip

Οι πλαστικοί σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων HCL Clamping's Herbie Clip διαθέτουν δύο αλληλοσυνδεόμενες οδοντωτές σιαγόνες που εφαρμόζουν δύο φορές τη δύναμη σύσφιξης που ασκείται από άλλους παρόμοιους σφιγκτήρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες αποτελούνται από θερμικό / UV σταθεροποιημένο και συμβατό με ROHS Nylon 6.6 και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 βαθμούς Φαρενάιτ έως 338 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη γεωργία και τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και διατίθενται σε διαφορετικά ύψη κεφαλής, πλάτος ζώνης και πάχος ταινίας.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm έως 6.5 mm1.4mm€368.24
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm έως 7.9 mm1.6mm€325.79
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm έως 10.3 mm1.7mm€266.74
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm έως 9.2 mm1.6mm€262.21
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm έως 11.8 mm1.7mm€141.92
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm έως 13.8 mm1.7mm€153.22
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm έως 13.4 mm1.8mm€148.18
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm έως 23 mm2.1mm€285.16
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm έως 27.6 mm2.1mm€743.97
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm έως 20.6 mm2.1mm€904.11
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm έως 17.1 mm2mm€868.16
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm έως 15.1 mm2mm€854.64
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm έως 19.1 mm2.1mm€886.14
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm έως 26.1 mm2.2mm€312.69
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm έως 29.5 mm2.2mm€222.81
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm έως 102.1 mm2.6mm€343.50
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm έως 90.6 mm2.6mm€307.57
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm έως 37.9 mm2.1mm€210.48
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm έως 111.8 mm2.6mm€379.97
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm έως 56.5 mm2.1mm€330.65
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm έως 53.8 mm2.1mm€325.65
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm έως 32.3 mm2mm€594.55
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm έως 85 mm2.9mm€342.99
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm έως 114.3 mm2.6mm€384.55
AHC-T-PA66-BK9.1mm13.2mm180044.6 mm έως 48 mm2.1mm€575.34
ΣτυλΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm€144.50
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm€154.03
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm€149.81
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm€162.04
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm€165.37
AEZY-P-17.5-PA66-BK7.9mm6.8mm17.5 mm2mm€166.68
AEZY-P-19.1-PA66-BK7.9mm6.8mm19.1 mm2mm€168.15
AEZY-P-21.1-PA66-BK7.9mm6.8mm21.1 mm2mm€175.12
AEZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm€140.74
AEZY-P-18.0-PA66-BK7.9mm6.8mm18 mm2mm€167.31
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm€170.27
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm€178.12
AEZY-P-22.1-PA66-BK7.9mm6.8mm22.1 mm2mm€178.50
AEZY-P-22.6-PA66-BK7.9mm6.8mm22.6 mm2mm€178.71
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm€178.92
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm€179.13
AEZY-P-25.8-PA66-BK7.9mm6.8mm25.8 mm2mm€184.86
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm€192.67
AEZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm€146.18
AEZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm€147.44
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm€166.05
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€149.14
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm€150.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;