HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 15 mm - 17.1 mm Size, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας σωλήνα κλιπ HC-F-PA66-BK Herbie, 15 mm-17.1 mm μέγεθος, PK5000

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NAV Μοντέλο: HC-F-PA66-BK

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€868.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Εύρος ζώνης7.1mm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος κεφαλιού12.9mm
ΥλικόNylon 6.6
Αριθμός κομματιών5000
Εύρος μεγέθους15.0 mm έως 17.1 mm
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 338 βαθμούς Φ
Πάχος2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ39174000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

HCL Fasteners Ο σφιγκτήρας σωλήνα HC-F-PA66-BK παρέχει μια ισχυρή και αξιόπιστη σύνδεση σε γεωργικά μηχανήματα, κινητήρες αυτοκινήτων, λευκά είδη, εφαρμογές ιατρικού εξοπλισμού και πολλά άλλα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το κλιπ Herbie είναι κατασκευασμένο από νάιλον 6.6 και χρησιμοποιεί μηχανισμό καστάνιας για τη σύνδεση και τη στεγανοποίηση ενός εύκαμπτου σωλήνα σε ένα εξάρτημα.
  • Ενσωματώνει μια μοναδική διπλή σειρά αλληλοσυνδεόμενων οδοντωτών σιαγόνων που προσφέρει διπλάσια δύναμη σύσφιξης σε αντίθεση με τους σφιγκτήρες με ένα δόντι.
  • Διαθέτει σχεδίαση που εφαρμόζει κουμπωτά για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
  • Συνδετήρες HCL εργαλείο σφιγκτήρα έρχεται με ρυθμιζόμενα στοπ για να δέχεται πολλαπλά μεγέθη κλιπ Herbie και να παρέχει σταθερή σύσφιξη.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Nylon 6.6 και του πολυπροπυλενίου;

A. Το PA66 (Nylon 6.6) παρέχει εξαιρετική αντοχή και καλή αντοχή στη θερμότητα, ενώ το PP (πολυπροπυλένιο) προσφέρει βελτιωμένη αντοχή σε χημικές ουσίες όπως ισχυρά οξέα ή αλκάλια.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία μιας λαβής όπλου σε ένα πνευματικό εργαλείο;

A. Η λαβή λαβής πιστολιού παρέχει τόσο κάθετη όσο και οριζόντια πρόσβαση στον σφιγκτήρα του σωλήνα για σωστή εγκατάσταση του εργαλείου.

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα κλιπ Herbie;

A.

  • Τυλίξτε τον σφιγκτήρα γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα ή τον σωλήνα.
  • Δέσμευση των δοντιών αρχικά με το χέρι.
  • Σφίξτε πλήρως το κλιπ με ένα εργαλείο για να ασφαλίσετε τη σύνδεση.
  • Για να αφαιρέσετε το κλιπ, τοποθετήστε το εργαλείο αφαίρεσης HCL στο κάτω μέρος της σιαγόνας και σύρετε ή στρίψτε το προς τα πλάγια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΠάχοςΤιμή
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 5.6 mm - 6.5 mm Size, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm έως 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 6.5 mm - 7.9 mm Size, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm έως 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 7.9 mm - 9.2 mm Size, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm έως 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm έως 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 10.2 mm - 11.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm έως 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 11.5 mm - 13.4 mm Size, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm έως 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 12 mm - 13.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm έως 13.8 mm1.7mm€153.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας σωλήνα κλιπ HC-F-PA66-BK Herbie, 15 mm-17.1 mm μέγεθος, PK5000
€868.16 /μονάδα