BLICKLE Τροχίσκοι διπλού τροχού

Παρέχει υψηλότερη χωρητικότητα βάρους ανά τροχίσκο και αυξημένη παραγωγικότητα με βελτιωμένη σταθερότητα, σε σύγκριση με τους τυπικούς τροχίσκους. Σχεδιασμένο για να κατανείμει το φορτίο ομοιόμορφα στους δύο τροχούς, μειώνοντας έτσι το φορτίο ανά τετραγωνική ίντσα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABSD-GSPO 80Κ4 59 / 64 "3000 έως 5999 λίβρεςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€264.00
ABSD-GSPO 100Κ6 9 / 32 "3000 έως 5999 λίβρεςΆκαμπτος τροχός5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€376.06
ABSD-GSPO 125Κ8 1 / 16 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Άκαμπτος τροχός7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€811.69
BLICKLE -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALHD-VSTH 60Κ792 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€363.83
BLHD-VSTH 80Κ1232 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€337.40
CLHD-SPO 75Κ1320 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€205.29
DLHD-GSPO 60Κ1540 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€254.81
ELSD-GSPO 80Κ3850 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€337.40
ELSD-GSPO 100Κ4840 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€519.89
ELSD-GSPO 125Κ7920 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.Νάιλον5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,127.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;