MERCOID Μετρητές κενού ψηφιακής πίεσης με πομπούς

Ιδανικό για τις βιομηχανίες λυμάτων, χημικών, πετροχημικών, χαρτοπολτού και χαρτιού, πετρελαίου και φυσικού αερίου και τροφίμων και ποτών. Προσφέρετε ευέλικτη βαθμονόμηση πίεσης, διαμόρφωση κουμπιού και προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το HART Communication. Διατίθεται σε παραλλαγές θηλυκής σύνδεσης NPT 1/2 και 1/4 ιντσών.

Φίλτρα

MERCOID -

Αφρός πομπού πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠαραγωγήΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 725 psi€2,018.44
B3200G-1-FM-1-11/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 21 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 21psi)€2,119.45
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 21 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 21psi)€2,018.44
B3200G-3-FM-1-11/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 725 psi€2,119.45
B3200G-2-FM-1-11/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART-14.5 - 217 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 217psi)€2,119.45
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 3600 psi€2,018.44
B3200G-4-FM-1-11/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0 έως 3600 psi€2,119.45
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART-14.5 - 217 psi, (Εργοστασιακό σετ 0 - 217psi)€2,018.44
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0 έως 300 psi€2,227.93
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 8 έως 20mA / HART0 έως 100 psi€2,256.07
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-750 "wc€2,227.93
D3100D-3-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-150 "wc€2,626.76
D3100D-4-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 5 έως 20mA / HART0-750 "wc€2,626.76
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0-30 "wc€2,290.18
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 7 έως 20mA / HART0-150 "wc€2,227.93
D3100D-6-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 6 έως 20mA / HART0 έως 300 psi€2,626.76
D3100D-5-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4to 20mA / HART0 έως 100 psi€2,711.61
D3100D-2-FM-1-11/4 "θηλυκό NPTΕπικοινωνία 4 έως 20mA / HART0-30 "wc€2,575.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;