DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακοί μετρητές πίεσης και κενού

Οι ψηφιακοί μετρητές πίεσης και κενού χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή και την παρακολούθηση των πιέσεων αέρα ή υγρού χαμηλής εμβέλειας και στη συνέχεια εμφανίζουν την πίεση ενεργείας σε μια ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη. Αυτοί οι μετρητές διαθέτουν ένα κουμπί μηδενικής επαναφοράς για βελτιωμένη βαθμονόμηση και είναι συμβατοί για χρήση με εφαρμογές αερίου (DPGA) ή υγρού (DPGW). Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ψηφιακών μετρητών πίεσης και κενού της Dwyer Instruments που διατίθενται σε μεγέθη σύνδεσης ομαλής ράβδου 1/4 ιντσών NPT και 1/8 ιντσών OD στο Raptor Supplies.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADPGA-050 έως 15 psi0.01 psi€149.63
ADPGA-060 έως 30 psi0.01 psi€149.63
ADPGA-070 έως 50 psi0.02 psi€149.63
ADPGA-080 έως 100 psi0.1 psi€149.63
ADPGA-100 έως 300 psi0.1 psi€149.63
ADPGA-110 έως 500 psi0.2 psi€149.63
ADPGA-0030 "Hg έως 0 psi0.01 psi€149.63
ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΕμφάνιση μονάδωνΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADM-1109-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 15" wc0.010" wc€305.29
ADM-1127-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα5 έως 0 έως 5" wc-€298.76
ADM-1107-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 5" wc0.002" wc€314.95
ADM-1105-/+ 1%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 2" wc0.001" wc€299.85
ADM-1124-/+ 1%σε wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα1 έως 0 έως 1" wc-€308.87
ADM-1110-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 25" wc0.010" wc€302.27
ADM-1205-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 2" wc-€392.35
ADM-1108-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 10" wc0.010" wc€302.27
ADM-1211-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 50" wc-€391.13
ADM-1112-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 100" wc0.100" wc€318.44
ADM-1208-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 10" wc-€393.04
ADM-1128-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα10 έως 0 έως 10" wc-€314.38
ADM-1125-/+ 1%σε wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα2 έως 0 έως 2" wc-€311.80
ADM-1210-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 25" wc-€388.13
ADM-1209-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 15" wc-€391.02
ADM-1207-/+ 1%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 5" wc-€390.34
ADM-1111-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 50" wc0.020" wc€311.25
ADM-1202-/+ 2%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 0.25" wc-€403.16
ADM-1122-/+ 2%σε wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0.25 έως 0 έως 0.25" wc-€390.59
ADM-1123-/+ 2%σε wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0.5 έως 0 έως 0.5" wc-€308.87
ADM-1104-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 1" wc0.001" wc€304.64
ADM-1102-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 0.25" wc0.001" wc€366.27
ADM-1103-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 0.5" wc0.001" wc€314.95
ADM-1204-/+ 2%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 1" wc-€388.13
ADM-1203-/+ 2%σε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα0 έως 0.5" wc-€376.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;