Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€323.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Μετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια
-/+ 1%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος
32 μοίρες έως 122 μοίρες. φά
Χρώμα περιβλήματος
Ανοιχτό γκρι
Υπόθεση Υλικό
Πλαστικό γεμάτο γυαλί
Τοποθεσία σύνδεσης
Πίσω
Dial Μέγεθος
5"
Εμφάνιση ψηφίων
Αριθμοί 4
Τύπος οθόνης
οθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδων
Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα
Βαθμολογία περιβλήματος
ΝΕΜΑ 4Χ
Μέγιστη. Ρεύμα
5 mA
Powered By
Μπαταρία 9V ή 9 έως 24V DC
Εύρος πίεσης
0 έως 100" wc
Ανάλυση
0.100" wc
Υλικό υποδοχής
Πλαστικό γεμάτο γυαλί
Θερμ. Εύρος
0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Σωλήνας μέσα Dia.
1 / 8 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.5625
Ύψος πλοίου (cm)
17.78
Μήκος πλοίου (cm)
27.94
Πλάτος πλοίου (cm)
22.86
Κωδικός ΕΣ
9026208000
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Ο ψηφιακός μετρητής διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments DM-1112 Digi-Mag έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τη διαφορά μεταξύ δύο σημείων πίεσης
Έρχεται εξοπλισμένο με μια τετραψήφια οθόνη LCD για την ένδειξη των διαφορικών μονάδων τόσο στις κοινές αγγλικές όσο και στις μετρικές μονάδες. εξαλείφοντας την ανάγκη μετατροπής
Το απλό ψηφιακό πληκτρολόγιο με λειτουργία 4 κουμπιών μειώνει το χρόνο ρύθμισης και μπορεί εύκολα να βαθμονομηθεί με κουμπιά μηδέν και εύρους
Μπορεί να προγραμματιστεί στο πεδίο επιλέγοντας χειροκίνητα τις ρυθμίσεις πίεσης, ταχύτητας αέρα ή ροής, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία από το αναλογικό Magnehelic pressure gauge
Συμβατό με γραμμή τροφοδοσίας 9-24 VDC και τροφοδοσία μπαταρίας 9V - παράγοντας ακρίβεια πλήρους κλίμακας +/- 2 τοις εκατό
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.