Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 50 PSI | AD4CPY 41D945

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPGA-07, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 50 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CPY Μοντέλο: DPGA-07Σταυρός: 41D945

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€175.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1%
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας20 λεπτά.
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςRed
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος2.62 "x 1.52"
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόABS
Αποθήκευση μνήμηςΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 μοίρες έως 120 μοίρες. φά
Powered ByΜπαταρία 9V
Εύρος πίεσης0 έως 50 psi
Ανάλυση0.02 psi
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, σιλικόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 30 ίντσες Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg έως 0 psi0.01 psi€175.69
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 έως 15 psi0.01 psi€175.69
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 έως 30 psi0.01 psi€175.69
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 έως 100 psi0.1 psi€175.69
DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακό μετρητή πίεσης DPGA-10, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100 έως 300 psi0.1 psi€175.69
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 έως 500 psi0.2 psi€175.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPGA-07, Ακρίβεια 1 τοις εκατό, 50 PSI
€175.69 /μονάδα