Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DM-1211 Ψηφιακό διαφορικό μετρητή ροής, 50 ιντσών WC | AE6JMX 5TCT5

DWYER INSTRUMENTS Mηφιακός διαφορικός μετρητής ροής DM-1211, WC 50 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JMX Μοντέλο: DM-1211Cross Ref: 5TCT5
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
€397.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 μοίρες έως 122 μοίρες. φά
Χρώμα περιβλήματοςΑνοιχτό γκρι
Υπόθεση ΥλικόΠλαστικό γεμάτο γυαλί
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Dial Μέγεθος5"
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνσε wc, FPM, m/s, CFM, Κυβικά μέτρα ανά ώρα
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μέγιστη. Ρεύμα5 mA
Powered ByΜπαταρία 9V ή 9 έως 24V DC
Εύρος πίεσης0 έως 50" wc
ΑνάλυσηΕξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης
Υλικό υποδοχήςΠλαστικό γεμάτο γυαλί
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Σωλήνας μέσα Dia.1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕμφάνιση μονάδωνΕύρος πίεσηςΑνάλυσηΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Digital Gauge Differential, 0.25 Inch WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 0.25" wc0.001" wc€372.34
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 Μανόμετρο διαφορικής πίεσης DigiMag, NEMA 4X / IP66, Ψηφιακό | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 0.5" wc0.001" wc€320.09
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Digital Gauge Differential, 1 Inch WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 1" wc0.001" wc€309.62
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 Inch WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1%Σε wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 2" wc0.001" wc€304.75
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Digital Gauge Differential, 5 Inch WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 5" wc0.002" wc€320.09
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Digital Gauge Differential, 10 Inch WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 10" wc0.010" wc€307.20
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Digital Gauge Differential, 15 Inch WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1%Σε wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, σε Hg, mm Hg, % Πλήρης κλίμακα0 έως 15" wc0.010" wc€310.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Mηφιακός διαφορικός μετρητής ροής DM-1211, WC 50 ιντσών
€397.61 /μονάδα