DYNABRADE Die Grinders

Φίλτρα

DYNABRADE -

Μύλος αέρος δεξιάς γωνίας

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A522045.020.0Εμπρός25,000 rpm0.41 / 4 "6"€591.82
B522065.020.0Οπίσθιος30,000 rpm0.41 / 4 "6"€596.37
C522215.7523.0Οπίσθιος18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€708.76
D483355.7523.0Οπίσθιος25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€646.22
E482055.7523.0Οπίσθιος25,000 rpm0.41 / 4 "9"€774.05
F472115.7523.0Οπίσθιος3200 rpm0.41 / 4 "9"€908.78
F472125.7523.0Οπίσθιος5000 rpm0.41 / 4 "9"€893.79
G494206.526.0Οπίσθιος3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,634.86
H522166.526.0Εμπρός15,000 rpm0.53 / 8 "6"€654.70
I460026.2525.0Οπίσθιος20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,055.25
I460006.2525.0Οπίσθιος12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
D483166.2525.0Οπίσθιος15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,018.70
I460016.2525.0Οπίσθιος15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28
J494256.2525.0Οπίσθιος3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,356.06
K522187.028.0Εμπρός20,000 rpm0.53 / 8 "6"€678.38
L522117.028.0Εμπρός18,000 rpm0.51 / 4 "6"€683.55
M522127.028.0Εμπρός20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
N522938.534.0Οπίσθιος18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€849.87
O522909.036.0Εμπρός20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
P543439.538.0Οπίσθιος12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
N522949.2537.0Οπίσθιος20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€816.24
P5435910.2541.0Οπίσθιος18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
Q5436310.2541.0Οπίσθιος18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE -

Strinder Air Die Grinder

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A483701 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετος€550.46
B483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος35,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€549.66
C522571 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Εμπρός18,000 rpmΣύνθετος€682.30
D472011 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Οπίσθιος3200 rpmΣύνθετος€834.40
E482031 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετος€582.84
F483451 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετος€585.82
G522001 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Εμπρός25,000 rpmΣύνθετος€542.92
H483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€540.29
I483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€583.94
D472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Οπίσθιος5000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€1,022.87
I483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€578.68
G522021 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Εμπρός30,000 rpmΣύνθετος€521.33
E482011 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετος€683.31
J522561 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Εμπρός15,000 rpmΣύνθετος€730.31
K522773 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€725.42
C522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Εμπρός20,000 rpmΣύνθετος€721.98
L513073 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Οπίσθιος24,000 rpmΣύνθετος€632.18
M538113 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Εμπρός20,000 rpmΑτσάλι€620.72
N526663 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Οπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος€756.92
O537813 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Οπίσθιος20,000 rpmΑτσάλι€1,051.33
P526653 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Οπίσθιος9000 rpmΣύνθετος€792.89
Q513063 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος€634.50
R521023 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Οπίσθιος4500 rpmΣύνθετος€867.16
S513013 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Εμπρός18,000 rpmΣύνθετος€624.37
T513053 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€627.26
DYNABRADE -

Die Grinders

ΣτυλΜοντέλοMax. ΤαχύτηταπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςRPMΣτυλΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADGR5114000 rpmΟρθή γωνία7 1 / 8 "14000 RPMΟρθή γωνία1.6 lbs.€230.71
RFQ
BDGS5120000 RPMΕτερόφυλη7"20000 RPMΕτερόφυλη1.3 lbs.€164.80
RFQ
DYNABRADE -

Εκτεταμένος μύλος αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€555.41
B535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
C535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37
D526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
E526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,049.63
DYNABRADE -

Straight-Line Type 1 Ext. Τροχός τροχού

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
52376AH2HBZ€1,923.41
DYNABRADE -

Extended Right Angle Die Grinder .7 Hp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54347AH2HCA€1,442.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;