Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 48350 Αερόμυλος με επέκταση 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25Η847

DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FME Μοντέλο: 48350Σταυρός: 25H847
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
€555.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.75
CFM @ Πλήρες φορτίο23.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα35,000 rpm
Τύπος μύλουΕπέκταση
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: (3) Vane Rotor, Motor Controlled Motor, Εργονομικό περίβλημα, ελαφρύ, καινοτόμο κανάλι ροής αέρα, σκληρυμένος κύλινδρος εργαλείων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 52678 Ελεύθερος τροχός με μύλο αέρα 18k σ.α.λ. AB1.0FQN 40Η8 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
DYNABRADE 52679 Μύλος αέρος με επέκταση 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25Η930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,049.63
DYNABRADE 53502 Αερόμυλος με επέκταση 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25Η943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
DYNABRADE 53532 Μύλος αέρος με επέκταση 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25Η946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€555.41 /μονάδα