Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52206 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 30k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB8FPF 25H895

DYNABRADE 52206 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 30k Rpm 0.4 Hp 20cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FPF Μοντέλο: 52206Σταυρός: 25H895
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
€596.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.0
CFM @ Πλήρες φορτίο20.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα30,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Χωρίς γρανάζια, Ελαφρύ, Εργονομικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DYNABRADE 52212 Μύλος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Εμπρός20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
DYNABRADE 52290 Μύλος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 20k Rpm 0.7 Hp 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Εμπρός20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
DYNABRADE 54343 Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 12k Σ.α.λ. AA0.7VKC 38F4 543439.538.0Οπίσθιος12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
DYNABRADE 54359 Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Οπίσθιος18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
DYNABRADE 54363 Air Die Grinder, Ορθή Γωνία, 18000 rpm, 0.7 hp, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Οπίσθιος18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE 46000 Τροχίσκος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 12k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLN 25Η832 460006.2525.0Οπίσθιος12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
DYNABRADE 46001 Μύλος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 15k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLP 25Η833 460016.2525.0Οπίσθιος15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52206 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 30k Rpm 0.4 Hp 20cfm
€596.37 /μονάδα