HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αγωγός μείωσης των δακτυλίων και των πλυντηρίων

Περιλαμβάνει νάιλον παξιμάδια σύνδεσης κορδονιού που χρησιμοποιούνται με μεταλλικούς αγωγούς με σπείρωμα για προστασία από το αλμυρό νερό, τα ασθενή οξέα, τη βενζίνη, το οινόπνευμα, το λάδι και το λίπος. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη αγωγών και συνολικά μήκη

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALNP7BPG7 "1.156 "€0.76
ALNP9BPG9 "1.25 "€0.76
ALNP21BPG21 "1 57 / 64 "€1.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου, για μεταλλικό αγωγό με σπείρωμα, νάιλον

Οι κλειδαριές σύνδεσης καλωδίων της συσκευής Hubbell-Kellems χρησιμοποιούνται με ανακούφιση της τάσης, μεταλλικούς συνδετήρες με σπείρωμα και αποτρέπουν την εξαγωγή των καλωδίων από τα συστήματα σε εφαρμογές στερέωσης αγωγών. Διαθέτουν νάιλον κατασκευή για εξαιρετική αντοχή στην τριβή και αντοχή σε εφελκυσμό και είναι εφοδιασμένα με σώμα με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση & προστασία από παραλείψεις. Επιπλέον, αυτά τα μη αγώγιμα αξεσουάρ σύνδεσης καλωδίου είναι ιδανικά για περιβλήματα NEMA 4 & 6 για να αντέχουν σε ασθενή οξέα, αλμυρό νερό, βενζίνη, λάδι, λίπος, οινόπνευμα και κοινούς διαλύτες και έχουν καστάνια παξιμαδιών συμπιεστή, αποτρέποντας την ακούσια χαλάρωση. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των πιστοποιημένων με CSA & UL απαριθμημένων κλειδιών, που διατίθενται σε μεγέθη διανομέα 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 και PG16 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31622008L1"Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου2 13 / 32 "€1.85
A31622003L1 / 2 "Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου1 45 / 64 "€0.95
A31622007L3 / 4 "Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου2"€1.29
B31622002L3 / 8 "Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου1 13 / 32 "€1.00
CLNP11BPG11 "Σύνδεση καλωδίου χαμηλού προφίλ1 31 / 64 "€0.92
CLNP13BPG13.500 "Σύνδεση καλωδίου χαμηλού προφίλ1 17 / 32 "€0.92
CLNP16BPG16 "Σύνδεση καλωδίου χαμηλού προφίλ1-11 / 16 "€0.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;