Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP9B Καλώδιο Σύνδεση Locknut Nylon Pg9 | AB9MLZ 2DZH5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP9B Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου Nylon Pg9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9MLZ Μοντέλο: LNP9BCross Ref: 2DZH5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση καλωδίου χαμηλού προφίλ
Τρύπα αγωγώνPG9
Μέγεθος αγωγούPG9 "
Υποκατηγορία αγωγώνΚλειδαριά
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος1.25 "
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP21B Σύνδεση καλωδίου Locknut Nylon Pg21 | AB9MLX 2DZH3 LNP21BPG21 "1 57 / 64 "€1.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP7B Σύνδεση καλωδίου Locknut Nylon Pg7 | AB9MLY 2DZH4 LNP7BPG7 "1.156 "€0.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP9B Κλείδωμα σύνδεσης καλωδίου Nylon Pg9
€0.76 /μονάδα