Τζακ βίδες

Φίλτρα

Οι βίδες γρύλου Palmgren έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση φορτίων, την ώθηση και το τράβηγμα μηχανικού εξοπλισμού και τη μετακίνηση / ρύθμιση του σφιχτού διάκενου των μηχανικών μερών σε εφαρμογές που απαιτούν...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9638958-2.126 "4.921 "έως 9.45"9"€68.73
RFQ
A9638955-1.969 "1.693 "έως 2.402"-€49.64
RFQ
A96389562000 λίβρες1.496 "από 2.55 έως 3.151.5 "€38.10
A96389572000 λίβρες2.008 "3.15 "έως 5.63"3-5 / 8 "€46.96
RFQ
APPROVED VENDOR -

Βίδα Jack 3/16 L

ΣτυλΜοντέλονήμα ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARM-4750-61 / 2 "€21.48
BRM-4750-21 / 4 "€10.87
CRM-4750-43 / 8 "€11.76
DRM-4750-13 / 16 "-
RFQ
ERM-4750-75 / 8 "€18.07
FRM-4750-35 / 16 "€10.80
GRM-4750-57 / 16 "€12.71
PALMGREN -

Jack Screw, Machining Steel, 2000 Lbs. Χωρητικότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
38957CH6JPX€49.76
δείτε Λεπτομέρειες
PALMGREN -

Jack Screw, Machining Steel, 2000 Lbs. Χωρητικότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
38958CH6JPY€86.77
δείτε Λεπτομέρειες

Τζακ βίδες

Οι βίδες γρύλου Palmgren έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση φορτίων, την ώθηση και το τράβηγμα μηχανικού εξοπλισμού και τη μετακίνηση / ρύθμιση του σφιχτού διάκενου των μηχανικών μερών σε εφαρμογές που απαιτούν γραμμική κίνηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις βίδες, που διατίθενται σε αρσενικές και θηλυκές παραλλαγές σπειρώματος Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργούν οι βίδες με γρύλο;

Οι βίδες με γρύλο είναι συγκροτήματα κιβωτίου ταχυτήτων (είτε ατέρμονα γρανάζι είτε κωνικό γρανάζι) και προϊόντα μετάδοσης (μολύβδινη βίδα, σφαιρική βίδα ή βίδα με ρολό) που μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση σε γραμμική κίνηση χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα. Μπορούν να σπρώξουν, να τραβήξουν, να τεντώσουν, να κλειδώσουν, να ξεκλειδώσουν, να γέρνουν, να περιστρέφουν, να κυλήσουν, να γλιστρήσουν, να σηκώσουν ή να κατεβάσουν φορτία βάρους από μερικά κιλά έως χιλιάδες τόνους.

Με ποια πρότυπα συμμορφώνονται αυτές οι βίδες με γρύλο;

Αυτές οι βίδες γρύλου είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO EN για χρήση σε μηχανήματα, τραπέζια ανύψωσης και πλατφόρμες.

Ποια είναι τα εξαρτήματα μιας βίδας με γρύλο;

  • Η βίδα είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα.
  • Μπορεί να συνδεθεί σε μια πλάκα που φιλοξενεί το φορτίο ή σε ένα άλλο κομμάτι μηχανήματος που στη συνέχεια μετακινείται.
  • Αντί για πλάκα, μερικές φορές χρησιμοποιείται ένα προσαρτημένο παξιμάδι ή φλάντζα παξιμαδιού, έτσι ώστε η βίδα να παραμένει ακίνητη και να κινείται μόνο το συγκρότημα παξιμαδιών.
  • Υπάρχει επίσης μια σταθερή μονάδα βάσης που στεγάζει τα γρανάζια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;