HARTELL Σύστημα επιστροφής συμπυκνωμάτων

Φυγοκεντρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του ζεστού νερού και του υγρού που παράγονται από συμπύκνωση από συστήματα ψύξης και HVAC. Έχουν κατασκευή από πολυπροπυλένιο ή σχέδιο πλένουμ.

Φίλτρα

Οι αντλίες συμπυκνωμάτων Hartell είναι οι φυγόκεντρες αντλίες που συλλέγουν και διασκορπίζουν το ζεστό νερό και το υγρό που παράγεται από τη συμπύκνωση από τα συστήματα ψύξης και HVAC. Αυτές οι αντλίες της λίστας UL έχουν κατασκευή πολυπροπυλενίου που προσφέρει υψηλή αντοχή σε κρούση και διάβρωση.
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧαρακτηριστικάHPΡεύμα εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASC-1AX-115/230115 / 230VΜε βοηθητικό διακόπτη1/23.7 / 7.46A€2,866.33
ASC-1A-115/230115 / 230VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη1/23.7 / 7.46A€1,787.25
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΡεύμα εισόδουHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA5X-115115V6A1/2€713.99
AA3X-115115V3.1A1/10€582.72
AA5X-230230V3.3A1/2€1,210.83
AA3X-230230V1.1A1/10€949.33
AA3X-277277V1A1/10€1,196.70
AA5X-460460V1.1A1/2€932.91
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΡεύμα εισόδουHPΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AKL-1DG-115115V1.4A1/301 "έως 1 3/4"€573.22
AKL-1DG-230230V0.55A1/301 "έως 1 3/4"€581.63
AKL-1DG-277277V0.53A1/301 "έως 1 3/4"€590.10
HARTELL -

Αντλία συμπυκνώματος, Plenum Rated, 115/230V, 400 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, Αλουμίνιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2X-1965CF3QDB€708.38

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε τις αντλίες Hartell;

  • Επιθεωρήστε οπτικά την αντλία για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συσσώρευση οποιουδήποτε είδους μέσα στη μονάδα.
  • Καθαρίστε το σωλήνα εισαγωγής εάν δεν βγαίνει νερό από αυτόν.
  • Ξεπλύνετε τη δεξαμενή με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη βρωμιά/φύκια.

Ποια είναι η λειτουργία ενός άξονα αντλίας;

Οι άξονες της αντλίας μεταδίδουν την περιστροφική κίνηση από τον κινητήρα στις φτερωτές. Αυτοί οι άξονες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση.

Ποια είναι η λειτουργία των ρουλεμάν κινητήρα;

Τα ρουλεμάν κινητήρα αυτών των αντλιών αποτρέπουν τα πιτσιλίσματα ατμού και νερού, προσφέροντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ποιος είναι ο σκοπός ενός εσωτερικού κουτιού διακλάδωσης;

Το εσωτερικό κουτί διακλάδωσης συμβάλλει στο περίβλημα των ηλεκτρικών συνδέσεων και στην προστασία τους από εξωτερικούς παράγοντες, μειώνοντας τις πιθανότητες τυχαίας ηλεκτροπληξίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;