Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL A3X-277, Plenum Rated, 277V, 1A, 30 ft. Maximum Lift | CF3QCX 806030

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος A3X-277, Ονομαστική Plenum, 277V, 1A, 30 πόδια Μέγιστη ανύψωση

Στοιχείο: CF3QCX Μοντέλο: A3X-277Σταυρός: 806030
€493.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αφαίρεσης συμπυκνωμάτων
Μέγεθος απαλλαγήςΣωλήνας χαλκού 1/2 "
Ύψος10.5 "
HP1/10
Ρεύμα εισόδου1A
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ανελκυστήρας30 "
Μέγιστη. Θερμ.212 βαθμοί F
Χωρητικότητα δεξαμενής1 Gal
Τάση277V
Πλάτος6"

Λεπτομέρειες:

Η αντλία συμπυκνωμάτων Hartell A3X-277 είναι ένας τύπος φυγοκεντρικής αντλίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και τη μετάδοση ζεστού νερού και υγρού που παράγονται από συμπύκνωση από συστήματα θέρμανσης, όπως λέβητες συμπύκνωσης αερίου και πετρελαίου. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται με συστήματα ψύξης και κλιματισμού όπου το νερό δεν μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία συμπυκνωμάτων Hartell A3X-277 συνοδεύεται από βοηθητικό διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή της πιθανότητας υπερχείλισης της αντλίας λόγω φραγμένων γραμμών κατάθλιψης ή δυσλειτουργίας της αντλίας.
  • Διαθέτει άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
  • Η είσοδος και η έξοδος αυτής της εκκένωσης της αντλίας περιστρέφονται για να μειώσουν την καταπόνηση των σωλήνων και των σωληνώσεων.
  • Η αναστρέψιμη δεξαμενή του προσφέρει ευελιξία για εύκολη εγκατάσταση.
  • Τα ρουλεμάν κινητήρα αυτής της αντλίας PlenumPlus έχουν διπλή προστασία από πιτσίλισμα νερού και ατμούς.
  • Διαθέτει λειτουργία εκφόρτισης γρήγορης αποσύνδεσης για εύκολη συντήρηση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL 2043
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία υγρού που μπορεί να αντέξει αυτή η αντλία;

Α. 212 βαθμοί Φαρενάιτ.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής αυτής της αντλίας συμπυκνωμάτων Hartell A3X-277;

Α. 1 γαλόνι.

Ε. Πώς ο βοηθητικός διακόπτης ασφαλείας προστατεύει την αντλία;

A. Ο βοηθητικός διακόπτης ασφαλείας είναι καλωδιωμένος στη θέση "κανονικά ανοιχτή", επιτρέποντάς του να χρησιμοποιηθεί ως σκανδάλη για να κόψει το κύκλωμα που τροφοδοτεί ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού εάν η στάθμη του νερού μέσα στη δεξαμενή ανέβει στο σημείο όπου η αντλία θα υπερχειλίσει.

Ε. Πώς να ελέγξετε εάν η αντλία λειτουργεί σωστά;

A.

  • Αποσυνδέστε τη σωλήνωση της γραμμής αποστράγγισης της εισόδου της αντλίας.
  • Γεμίστε την εισαγωγή της αντλίας με νερό μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί.
  • Η αντλία πρέπει να αποστραγγίζει όλο το νερό πριν απενεργοποιηθεί. Περίπου 3/4 ίντσας νερό θα παραμείνει στη δεξαμενή μετά την ολοκλήρωση της "άντλησης".
  • Επανατοποθετήστε τη σωλήνωση εισόδου της αντλίας στη γραμμή αποστράγγισης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΡεύμα εισόδουHPΤιμή
Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL A3X-115, Plenum Rated, 115V, 3.1A, 30 ft. Maximum Lift | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€488.94
RFQ
Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL A3X-230, Plenum Rated, 230V, 1.1A, 30 ft. Maximum Lift | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€464.42
RFQ
Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL A5X-115, Plenum Rated, 115V, 6A, 60 ft. Maximum Lift | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€565.13
RFQ
Αντλία συμπυκνώματος HARTELL A5X-230, Plenum Rated, 230V, 3.3A, 60 ft. Maximum Lift | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€501.48
RFQ
Αντλία συμπυκνώματος HARTELL A5X-460, Plenum Rated, 460V, 1.1A, 60 ft. Maximum Lift | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/2€483.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος A3X-277, Ονομαστική Plenum, 277V, 1A, 30 πόδια Μέγιστη ανύψωση
€493.65 /μονάδα