HARTELL Αντλίες συμπυκνώματος σειράς KL-1DG


Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς Hartell KL-1DG διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, καθιστώντας τις ιδανικές για χώρους με περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Συλλέγουν και αφαιρούν αυτόματα το νερό που παράγεται από πηνίο εξατμιστή κλιματιστικού ή φούρνο συμπύκνωσης αερίου.

Φίλτρα
Ύψος: 4.75 " , Μήκος: 10 " , Μέγιστη. Θερμ.: 212 βαθμοί F , Πλάτος: 5.5 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΡεύμα εισόδουHPΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "έως 1 3/4"€258.24
RFQ
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "έως 1 3/4"€297.74
RFQ
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "έως 1 3/4"€290.68
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Μετά τη σωστή εγκατάσταση, η λειτουργία της αντλίας συμπυκνωμάτων Hartell είναι αυτόματη.
  • Το νερό συλλέγεται στη δεξαμενή και αντλείται όταν ο πλωτήρας ανυψωθεί σε ένα προκαθορισμένο σημείο.
  • Καθώς η στάθμη του νερού κατεβαίνει, ο πλωτήρας σβήνει τον κινητήρα σε άλλο προκαθορισμένο σημείο.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι αντλίες είναι βαθμολογημένες και δεν εκπέμπουν υπερβολική θερμότητα ή καπνό ούτε καίγονται εύκολα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Προσφέρουν κατασκευή πολυπροπυλενίου που προσφέρει υψηλή αντοχή σε κρούση και διάβρωση και την ικανότητα να χειρίζεται υψηλές θερμοκρασίες έως και 212 βαθμούς F.
  • Διαθέτουν δεξαμενή λεπτής γραμμής χωρητικότητας 1 λίτρου και χαμηλού προφίλ για εύκολη εφαρμογή σε περιορισμένους χώρους.
  • Διαθέτουν μεγέθη εισόδου 1 και 1-3/4 ιντσών για πολλαπλές συνδέσεις και βοηθητικό διακόπτη ασφαλείας για σύνδεση / αποσύνδεση ηλεκτρικών επαφών όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει / πέφτει στη δεξαμενή και πρέπει να εκκενωθεί από το σύστημα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των βαλβίδων αντεπιστροφής;

Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς Hartell KL-1DG είναι ενσωματωμένες με βαλβίδες αντεπιστροφής για την αποτροπή της αντίστροφης ροής νερού και του συμπυκνώματος στον αγωγό.

Είναι σφραγισμένες αυτές οι δεξαμενές;

Όχι, οι δεξαμενές πολυπροπυλενίου δεν είναι σφραγισμένες.

Πώς να συντηρήσετε τις αντλίες;

  • Επιθεωρήστε οπτικά την αντλία εποχιακά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συσσώρευση οποιουδήποτε είδους μέσα στη μονάδα.
  • Καθαρίστε το σωλήνα εισαγωγής εάν δεν εισέρχεται νερό στη δεξαμενή.
  • Εάν υπάρχει σωστή ποσότητα νερού στη δεξαμενή, ο πλωτήρας μπορεί να κολλήσει λόγω σχηματισμού βρωμιάς/φύκης. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή με ζεστό νερό και ένα ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό.
  • Επιθεωρήστε τη σωλήνωση εκκένωσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή, βεβαιωθείτε ότι το άκρο της σωλήνωσης δεν είναι βουλωμένο.
  • Βεβαιωθείτε επίσης ότι η βαλβίδα ελέγχου δεν είναι βουλωμένη. Σε περίπτωση που είναι, αποσυνδέστε την αντλία και αφαιρέστε το εξάρτημα. Καθαρίστε με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;