DWA Series Rotary Union, Non διαβρωτικό περίβλημα αλουμινίου
DUFF-NORTON
Οι περιστροφικές ενώσεις Duff-Norton DWA Series χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση συνδέσεων μεταξύ του περιστρεφόμενου εξοπλισμού και των σταθερών σωληνώσεων για τη μεταφορά ατμού, νερού, ζεστού λαδιού, ψυκτικού, υδραυλικού λαδιού, αέρα και άλλων μέσων. Αυτές οι περιστροφικές ενώσεις πολλαπλών διόδων είναι ιδανικές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κατασκευές, μηχανήματα εκτός δρόμου, τρόφιμα και ποτά, αεροδιαστημική, ρομποτική και ιατρικές εφαρμογές. Τα ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία και ανθεκτικότητα, ενώ το μη διαβρωτικό περίβλημα αλουμινίου παρέχει εσωτερική προστασία αμαξώματος και αποτρέπει την έκπλυση λιπαντικών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των περιστρεφόμενων ενώσεων δεξιά και αριστερά Raptor Supplies.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο440144C
Κώδικας Εναρμόνισης7307290090
ΕίδοςΡοταριανή Ένωση
σύνδεσηNPT
ΥλικόΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΣειρά 9000
Σώμα Dia.4.125 "
Ροήμονόκλινο
Μέγιστη. Πίεση250 PSI για νερό, 150 PSI για ατμό, 100 PSI για ζεστό λάδι
Μέγιστη. Θερμ.375 Deg F για νερό, ατμό και ζεστό λάδι
ΠεριστροφήΔεξί χέρι
Μέγεθος1.5 "
Max. Ταχύτητα700 RPM