Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL KL-1DG-230, Plenum Rated, 230V, 0.55A, 18 ft. Maximum Lift | CF3QDD 801049

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος KL-1DG-230, Ονομαστική Plenum, 230V, 0.55A, 18 πόδια Μέγιστη ανύψωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3QDD Μοντέλο: KL-1DG-230Σταυρός: 801049
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
€581.63 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αφαίρεσης συμπυκνωμάτων
Ύψος4.75 "
HP1/30
Μέγεθος εισόδου1 "έως 1 3/4"
Ρεύμα εισόδου0.55A
Μήκος10 "
Μέγιστη. Ανελκυστήρας18 "
Μέγιστη. Θερμ.212 βαθμοί F
Χωρητικότητα δεξαμενής1/4 Γαλ
Τάση230V
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΡεύμα εισόδουHPΜέγεθος εισόδουΤιμή
Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL KL-1DG-115, Plenum Rated, 115V, 1.4A, 18 ft. Maximum Lift | CF3QDC 801030 KL-1DG-115115V1.4A1/301 "έως 1 3/4"€573.22
Αντλία συμπυκνωμάτων HARTELL KL-1DG-277, Plenum Rated, 277V, 0.53A, 18 ft. Maximum Lift | CF3QDE 801053 KL-1DG-277277V0.53A1/301 "έως 1 3/4"€590.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος KL-1DG-230, Ονομαστική Plenum, 230V, 0.55A, 18 πόδια Μέγιστη ανύψωση
€581.63 /μονάδα