HARTELL Αντλίες συμπυκνώματος σειράς SC-1A


Οι αντλίες συμπυκνώματος ατμού Hartell SC-1A είναι ιδανικές για χρήση σε λέβητες ατμού, όπου ο θερμός ατμός παράγεται από τους λέβητες και αντλείται σε διαφορετικούς χώρους μεγάλων κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Η θερμότητα μεταφέρεται σε επιμέρους χώρους με τη βοήθεια καλοριφέρ. Με τη χρήση συστημάτων επιστροφής συμπυκνωμάτων, το συμπύκνωμα (νερό) συσσωρεύεται αυτόματα και επιστρέφει στον υπάρχοντα λέβητα για επανάληψη της ίδιας διαδικασίας θέρμανσης ξανά και ξανά, προσφέροντας έτσι μια οικονομικά αποδοτική λύση....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 19 " , Μέγεθος εισόδου: 1-1 / 2 "FNPT , Μήκος: 12 " , Θερμοκρασία λειτουργίας: 212 μοίρες φά , Έξω Διά.: 3/4 "FNPT , Πλάτος: 12 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧαρακτηριστικάHPΡεύμα εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VΜε βοηθητικό διακόπτη1/23.7 / 7.46A€2,866.33
A
SC-1A-115/230
115 / 230VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη1/23.7 / 7.46A€1,787.25
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Η διαδικασία περιλαμβάνει έναν κεντρικό λέβητα που θερμαίνει το νερό μέχρι να γίνει ατμός.
  • Ο ατμός (που μεταφέρεται από την πίεσή του) περνά μέσα από σωλήνες και μεταδίδει θερμότητα σε όλο το κτίριο μέσω καλοριφέρ.
  • Καθώς ο ατμός κρυώνει, γίνεται συμπύκνωμα (νερό) και τρέχει στον λέβητα για να επαναχρησιμοποιηθεί.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μια δεξαμενή από χυτό αλουμίνιο τεσσάρων γαλονιών για τη συλλογή του συμπυκνώματος πίσω στη γραμμή επιστροφής, όπου μπορεί να τροφοδοτηθεί πίσω στο λέβητα.
  • Έρχονται με κινητήρα διπλής τάσης (115 / 230V) για να παράγουν μέγιστο ρυθμό ροής 4200 γαλόνια/ώρα.
  • Αυτές οι εμπορικές αντλίες είναι ενσωματωμένες με στοιχεία ανθεκτικά σε λάδια και χημικά για εκτεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας και μπορούν να αντέξουν σε μέγιστη θερμοκρασία 212 βαθμούς F.
  • Είναι σφραγισμένα με ατμό για να αντέχουν σε τιμές ατμού έως και 2000 EDR (480,000 BTU) και επιτρέπουν χρησιμοποιήσιμους ανυψωτήρες έως και 40 πόδια (μέγιστο).

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα καλοριφέρ;

Τα καλοριφέρ είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν θερμική ενέργεια από το ένα μέσο στο άλλο για θέρμανση και ψύξη.

Ποιος είναι ο σκοπός ενός εσωτερικού κουτιού διακλάδωσης;

Το εσωτερικό κιβώτιο διακλάδωσης της σειράς SC-1A βοηθά στο περίβλημα των ηλεκτρικών συνδέσεων και στην προστασία τους από εξωτερικούς παράγοντες, μειώνοντας τις πιθανότητες τυχαίας ηλεκτροπληξίας.

Ποια είναι η λειτουργία των ρουλεμάν κινητήρα;

Αυτές οι αντλίες διαθέτουν ρουλεμάν κινητήρα που αποτρέπουν το πιτσίλισμα ατμού και νερού, προσφέροντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;