OETIKER Εργαλεία σύσφιξης

Εργαλεία σύσφιξης Oetiker, όπως τσιμπίδες ίσιας σιαγόνας και καστάνιας που ταιριάζουν καλύτερα για εγκαταστάσεις σφιγκτήρων σε γραμμές καυσίμου και ψύξης και συστήματα πίεσης αέρα. Κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα για εξασφάλιση αντοχής έναντι σκληρής βιομηχανικής κατάχρησης και μονωμένες λαβές για ασφαλή λειτουργία.

Φίλτρα

OETIKER -

Σειρά HIP 7000, τσιμπίδες με καστάνια

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΛαβώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A14100069-ΓΡΑ2€257.05
B14100280-ΓΡΑ3€290.52
ΣτυλΜοντέλοΣτυλ σαγόνιΆνοιγμα του κενούΠλάτος γνάθουΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A14100498Πλαϊνή σιαγόνα21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€64.91
A14100499Πλαϊνή σιαγόνα20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€64.91
A14100496Τυπική σιαγόνα19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
RFQ
A14100497Τυπική σιαγόνα18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣτυλ σαγόνιΆνοιγμα Gap TopΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A14100396-Αρχικό25.5 mm€176.82
A14100446-Πλαϊνή σιαγόνα23.8 mm€40.09
A14100426-Πένσα36 mm-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;