MAYHEW TOOLS Σμίλες

Σχεδιασμένο για τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ευθείας κοπής σε σκληρά υλικά, όπως πέτρα, ξύλο και μέταλλο. Διατίθεται σε ατσάλι, ατσάλι CV και θερμικά κατεργασμένα υλικά από λεπίδες από χάλυβα και διαμάντια, μισό στρογγυλό και εξαγωνικό στυλ αμαξώματος

Φίλτρα

MAYHEW TOOLS -

Σμίλες δαπέδου

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A123113 / 4 "11 "Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασίαΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3"€37.09
B123105 / 8 "10.5 "ΑτσάλιΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης2.5 "€29.99
MAYHEW TOOLS -

Σμίλες μισού γύρου

Οι ημικυκλικές σμίλες Mayhew είναι κατάλληλες για την κοπή ημικυκλικών αυλακώσεων σε ρουλεμάν για εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα για αντοχή σε σκληρές κρούσεις χωρίς κάμψη / σπάσιμο και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για εξασφάλιση υψηλής αντοχής στην τριβή. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις σμίλες, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 3/16, 1/8, 3/16 & 3/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.86
A10502 ΜΑΪΟΣ3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€19.11
A105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€24.90
A105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€16.49
MAYHEW TOOLS -

Κρύα Σμίλες

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A702091 / 2 "6.5 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€12.47
B702101 / 2 "12 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€18.49
C102091 / 2 "6.5 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€14.84
D102101 / 2 "12 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€20.03
E702011 / 4 "5"Ατσάλι5 / 16 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 16 "€8.78
F102001 / 4 "5"Ατσάλι1 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 4 "€10.41
G702001 / 4 "5"Ατσάλι1 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 4 "€7.84
H702173 / 4 "12 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€30.95
I102193 / 4 "18 "Ατσάλι7/8 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)7 / 8 "€34.19
J702213 / 4 "12 "Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€31.21
K102213 / 4 "12 "Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€35.71
L661243 / 4 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€34.26
G702163 / 4 "7.25 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€17.85
M108053 / 4 "8"Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€34.45
N102223 / 4 "18 "Ατσάλι1 18 x "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€47.41
O102163 / 4 "7.5 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€23.53
P102155 / 8 "18 "Ατσάλι3/4 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€33.65
Q122055 / 8 "12 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€26.80
R102135 / 8 "12 "Ατσάλι3/4 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€23.56
S102125 / 8 "7"Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€18.83
T661225 / 8 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€24.31
U702135 / 8 "11.75 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€22.00
V106055 / 8 "6.75 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€28.84
G702125 / 8 "7"Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€14.66
W10202 ΜΑΪΟΣ5 / 16 "5.25 "Ατσάλι3 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 8 "€11.71
MAYHEW TOOLS -

Diamond Point Σμίλη

Οι σμίλες με διαμάντια Mayhew χρησιμοποιούνται με εργαλεία χειρός για κοπή αυλακώσεων V & εσωτερικών γωνιών, καθαρισμό ανθεκτικών χώρων και γωνιών και τράβηγμα κεντρικών σημείων διάτρησης σε μεταλλουργικές εργασίες, αυτοκίνητα, βιομηχανικά μηχανήματα & υδραυλικός εξοπλισμός, καθώς και εφαρμογές κατασκευής & επεξεργασίας ξύλου . Αυτές οι σμίλες με διαμάντια διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή που ελαχιστοποιεί την πλύση λόγω επαναλαμβανόμενης χρήσης και προσφέρει υψηλή αντοχή σε κρούση και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για πλήρη αντοχή σε υγρά, σκληρές βιομηχανικές χημικές ουσίες και κατάχρηση εργασιακών χώρων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από σμίλες με διαμάντια σε εκδόσεις εξαγωνικού μεγέθους 5/16, 5/8 και 3/4 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10605 ΜΑΪΟΣ3 / 4 "7"1/2 x 7 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€28.22
B106045 / 8 "7"3 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 8 "€24.58
C106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "€15.23
MAYHEW TOOLS -

Σετ από τούβλα Σμίλες

Οι σμίλες Mayhew Mason έχουν σχεδιαστεί για κοπή, διαστασιολόγηση και χάραξη λίθων, τούβλων και σκυροδέματος. Αυτές οι σμίλες διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα για αντοχή σε σκληρές κρούσεις χωρίς κάμψη / σπάσιμο και φινίρισμα με φυσητήρα για αντίσταση σε συνθήκες υψηλής τριβής. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις σμίλες κτιστών, που διατίθενται σε μεγέθη άκρων 2.25, 3 & 4 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHexΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A123021"4mm4"€35.70
B302025 / 8 "2.25 "2.25 "€31.40
C123007 / 8 "3"3"€25.41
MAYHEW TOOLS -

Cape Chisels

Οι σμίλες κάπας Mayhew, γνωστές και ως σμίλες με σχισμή, είναι σχεδιασμένες για την κοπή επίπεδων αυλακώσεων για κλειδαριές / υποδοχές για εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων. Διαθέτουν θερμικά επεξεργασμένη κατασκευή από κράμα χάλυβα για την αποφυγή θρυμματισμού / θραύσης ενώ εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για υψηλή αντοχή στην τριβή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις σμίλες κάπας, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 & 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€21.76
B104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€30.38
C10402 ΜΑΪΟΣ3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€16.00
D104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€17.48
B104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€22.98
MAYHEW TOOLS -

Σμίλη 2-3 / 4 ίντσες Συμβουλή Ηλεκτρολόγο μήκους 9 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94505AH8CUP€40.22
MAYHEW TOOLS -

Σμίλη τεκτονικών 1/2 ίντσας x 8 ίντσες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10505AF7RJM€30.71
MAYHEW TOOLS -

HandGuarded Bullpoint Chisel 12 Inch Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
80205AH9UDL€34.87
MAYHEW TOOLS -

Clapboard Chisel 2 ίντσες x 18 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12312AE2DBG€35.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;