Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 10605MAY Diamond Point Chisel 1/2 Inch x 7 Inch | AF7RJN 22KK56

MAYHEW TOOLS 10605 MAY Diamond Point σμίλη 1/2 ίντσας x 7 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7RJN Μοντέλο: 10605MAYCross Ref: 22KK56
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
€29.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDiamond Point Σμίλη
Hex3 / 4 "
Μήκος7"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος1/2 x 7 "
ΣτυλDiamond Point
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3748
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205306000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MAYHEW TOOLS 10600 Diamond Point Chisel 1/8 Inch x 5 Inch | AB6VJH 22KK55 106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "€15.23
MAYHEW TOOLS 10604 Diamond Point Chisel 3/8 Inch x 7 Inch Steel | AH9UEJ 41GK04 106045 / 8 "7"3 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 8 "€26.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 10605 MAY Diamond Point σμίλη 1/2 ίντσας x 7 ίντσας
€29.43 /μονάδα